A Aktuális rajz: 9.5A , Henger kompatibilitás: Egyszeres fellépés , A méret: 9.62 " , B méret: 9.62 " , C méret: 14.25 " , D méret: 4" , E méret: 4.72 " , F méret: 8" , H méret: 0.4 " , J méret: 5.25 " , Max. Áramlás névleges nyomáson: 25 köb. in./min. , Max. Üzemi nyomás: 5000 psi , Motor HP: 0.5 hp , Olajáramlási sebesség 1. szakasz: 200 köb. in./min. , Olajáramlási sebesség 2. szakasz: 25 köb. in./min. , fázis: 1 , Áramforrás: elektromos , Nyomásbesorolás 1. szakasz: 200 psi , Nyomásértékelés 2. szakasz: 5000 psi , Hangszint: 85 dBA , Feszültség: 115V