BALDOR MOTOR VFDFL3612TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 5 LE, 1 fázis, TEFC, 184TC váz

Raktáron
Cikkszám: AJ6YXK Modell: VFDFL3612TM

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,298.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők23.0 A
Alap típusaNincs felszerelés
VámértékCONT
Keret184TC
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők23.0 A
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3646LC
Pólusok száma4
teljesítmény5.000 hp
Teljes hossz18.04 "
Fázis1
Power Factor88
Szolgáltatási tényező1
Sebesség1,725 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség230 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 80.00%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Nem inverter
    • KVA kód: J
    • Emelőcsapok: Normál emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 2 @ 10 AWG, A PH
    • Termékcsalád: Általános
    • Csiga végcsapágy típusa: Tömített csapágy
    • Csiga arcszáma: C-Face
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 1.125 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengelyheveder jelző: Tengelyheveder

Termékváltozatok

TermékekModellSzolgáltatási tényezőerősítőkKeretSebességTeljes terhelésű erősítőkmotor típusateljesítményTeljes hosszÁr
BALDOR MOTOR VFDFL3516TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 2 LE, 1 fázis, TEFC, 145TC váz | AJ6YXH VFDFL3516TM1.158.9 A @ 208 V 7.9 A @ 230 V145TC1,740 rpm7.9 A3535LC2.000 hp14.17 "€2,598.58
BALDOR MOTOR VFDFL3610TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 3 LE, 1 fázis, TEFC, 184TC váz | AJ6YXJ VFDFL3610TM115.5 A184TC1,750 rpm15.5 A3640LC3.000 hp18.05 "€3,519.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VFDFL3612TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 5 LE, 1 fázis, TEFC, 184TC váz
€4,298.28 /Mértékegység