BUSSMANN GMW sorozatú speciális biztosítékok


Szűrő
AC feszültség besorolása: 125 VAC , DC feszültség névleges: 125 VDC , Biztosíték típusa: Gyors ütés , Megszakítási besorolás: 35A , Hossz: 7.1mm , Mfr. Sorozat: GMW , Csomagolás: Tömeg , Megszakítás típusa: Sugárirányú , Típus: Speciális biztosítékok , Feszültség (AC): 125 VAC , Szélesség: 6.4mm
StílusModellTestnevelésJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaTételÁr (ÁFA nélkül)
A
GMW-1/32
Kerek testcsap31.25mA7.1 x 6.4 mmNYÁK rögzítő biztosíték€20.76
B
GMW-4/10
Kerek testcsap400mA7.1 x 6.4 mmNYÁK rögzítő biztosíték€11.46
A
GMW-1/10
Kerek testcsap100mA7.1 x 6.4 mmNYÁK rögzítő biztosíték€11.46
A
GMW-1/16
Kerek testű biztosítékok62.5mA7.1 6.4 mm x mmBiztosítékok€15.02
A
GMW-1-1 / 2
Kerek testű biztosítékok1.5A7.1 6.4 mm x mmBiztosítékok€11.46
A
GMW-3/4
Kerek testű biztosítékok750mA7.1 6.4 mm x mmLyukkal vezetett biztosítékon keresztül€11.46
A
GMW-1/2
Kerek testű biztosítékok500mA7.1 6.4 mm x mmLyukkal vezetett biztosítékon keresztül€11.46
A
GMW-1/100
Kerek testű biztosítékok10mA7.1 6.4 mm x mmLyukkal vezetett biztosítékon keresztül€20.76
A
GMW-3/10
Kerek testű biztosítékok300mA7.1 6.4 mm x mmBiztosítékok€11.46
A
GMW-1/8
Kerek testű biztosítékok125mA7.1 6.4 mm x mmLyukkal vezetett biztosítékon keresztül€18.93
A
GMW-1/64
Kerek testű biztosítékok15.625mA7.1 6.4 mm x mmLyukkal vezetett biztosítékon keresztül€20.76
A
GMW-2/10
Kerek testű biztosítékok200mA7.1 6.4 mm x mmBiztosítékok€11.46

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?