BALDOR MOTOR Extra nagy nyomatékú mezőgazdasági teljesítményű motorok, C-Face láb nélküli, F-2 egyfázisú


Szűrő
Alap típusa: Nincs felszerelés , Letörési nyomaték: 10.7 LB-FT , Kötelezettségi besorolás: CONT , Keret anyaga: Acél , Szigetelési osztály: F , Pólusok száma: 4 , fázis: 1 , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Szinkron sebesség: 1,800 rpm , Feszültség: 230 V
StílusModellSzolgáltatási tényezőerősítőkKeretSebességTeljes terhelésű erősítőkmotor típusateljesítményTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
VFDFL3612TM
123.0 A184TC1,725 rpm23.0 A3646LC5.000 hp18.04 "€4,298.29
A
VFDFL3610TM
115.5 A184TC1,750 rpm15.5 A3640LC3.000 hp18.05 "€3,519.52
A
VFDFL3516TM
1.158.9 A @ 208 V 7.9 A @ 230 V145TC1,740 rpm7.9 A3535LC2.000 hp14.17 "€2,598.59

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?