BALDOR MOTOR VESWDM3558T Festékmentes mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz | AJ6YWA

BALDOR MOTOR VESWDM3558T festékmentes mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6YWA Típus: VESWDM3558T

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,559.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
erősítők5.9-5.6/2.8
BázisN
Lebontási nyomaték26.5 LB-FT
OsztályF
HázTEFC
Keret145TC
Teljes terhelési nyomaték5.91 LB-FT
HP2
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.59 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény2
Fázis3
Power Factor76
FelülvizsgálatA
RPM1755
Hőmérséklet Emelkedik55 ° C
típus3536M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.75
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELÜLT KAPASSZONY - VSWDM3558T
    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 18.9 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1669L
    • Felhúzási nyomaték: 13.6 LB-FT
    • Induló áram: 25.9 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellFelülvizsgálaterősítőkLebontási nyomatékRPMHőmérséklet EmelkediktípusHázKeretÁr
BALDOR MOTOR VESWDM3546 Festékmentes mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 1 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6YVX VESWDM3546K3-2.9/1.4514.3 LB-FT1745101 ° C3524MTENV56C€2,360.30
BALDOR MOTOR VESWDM3554 Festékmentes mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6YVY VESWDM3554G4.4-4.2/2.120.8 LB-FT175592 ° C3533MTENV56C€2,242.21
BALDOR MOTOR VESWDM3554T Festékmentes mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 LE, 3 fázis, TENV, 145TC váz | AJ6YVZ VESWDM3554TC4.4-4.2/2.120.8 LB-FT175592 ° C3533MTENV145TC€2,242.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VESWDM3558T festékmentes mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz
€2,559.77 /Mértékegység