BALDOR MOTOR VESWDM3546 Festékmentes mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 1 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6YVX

BALDOR MOTOR VESWDM3546 Festékmentes mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 1 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6YVX Típus: VESWDM3546

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,360.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
erősítők3-2.9/1.45
BázisN
Lebontási nyomaték14.3 LB-FT
OsztályF
HázTENV
Keret56C
Teljes terhelési nyomaték3.02 LB-FT
HP1
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram0.89 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény1
Fázis3
Power Factor76
FelülvizsgálatK
RPM1745
Hőmérséklet Emelkedik101 ° C
típus3524M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.55
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELÜLT KAPASSZONY - VSWDM3546
    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 10.3 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1669L
    • Felhúzási nyomaték: 8.76 LB-FT
    • Induló áram: 13.5 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellFelülvizsgálaterősítőkLebontási nyomatékRPMHőmérséklet EmelkediktípusHázKeretÁr
BALDOR MOTOR VESWDM3554 Festékmentes mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6YVY VESWDM3554G4.4-4.2/2.120.8 LB-FT175592 ° C3533MTENV56C€2,242.21
BALDOR MOTOR VESWDM3554T Festékmentes mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 LE, 3 fázis, TENV, 145TC váz | AJ6YVZ VESWDM3554TC4.4-4.2/2.120.8 LB-FT175592 ° C3533MTENV145TC€2,242.21
BALDOR MOTOR VESWDM3558T Festékmentes mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz | AJ6YWA VESWDM3558TA5.9-5.6/2.826.5 LB-FT175555 ° C3536MTEFC145TC€2,559.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VESWDM3546 Festékmentes mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 1 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz
€2,360.30 /Mértékegység