Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 1014RB-0604 Reducing Stem, 3/8 Inch Inlet, 10.3 Bar Pressure | BQ2TEU 0666145

WATTS 1014RB-0604 redukáló szár, 3/8 hüvelykes bemenet, 10.3 bar nyomás

Raktáron
Tétel: BQ2TEU Típus: 1014RB-0604Kereszthivatkozás: 0666145

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€33.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzármazik
befejezpolipropilén
Szerelvény típusaConnector
Bemeneti anyagpolipropilén
Bemeneti méret3 / 8 "
Bemeneti típusNyomja
VezetNincs jelen
Anyagpolipropilén
Max. Munkahelyi nyomás10.3 Bar
Mfr. Sorozat1014 RB
Min. Hőmérséklet33 F fok
Kimeneti anyagpolipropilén
Kimeneti méret1 / 4 "
Kimeneti típusQuick Connect
Dia kívül.11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225

Termék részletek:

Csökkentő szár, 3/8 hüvelykes bemenet, 10.3 bar nyomás

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1014RB-0604 redukáló szár, 3/8 hüvelykes bemenet, 10.3 bar nyomás
€33.38 /Mértékegység