A Test anyaga: Rozsdamentes acél , furat átm.: 2.5 " , Párna típusa: Állítható , Henger típusa: NFPA , Végzáró anyag: Rozsdamentes acél , Befejez: Ezüst , Mágneses dugattyú: Nem , Max. Betöltés: 1,227 font , Max. Nyomás: 250 psi , Mount: Hátsó karima , Dugattyú anyaga: Alumínium ötvözet , Dugattyúrúd anyaga: Rozsdamentes acél , Port mérete: 3 / 8 "NPT , Rod Átm.: 5 / 8 " , Rúd menet hossza: 3 / 4 " , Rúd menet mérete: 1 / 2 "-20 , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 200 fokig F , Összekötő rúd anyaga: Rozsdamentes acél , A cső anyaga: Rozsdamentes acél