BALDOR MOTOR VESWDM3554 Festékmentes mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6YVY

BALDOR MOTOR VESWDM3554 Festékmentes mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6YVY Típus: VESWDM3554

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,183.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
erősítők4.4-4.2/2.1
BázisN
Lebontási nyomaték20.8 LB-FT
OsztályF
HázTENV
Keret56C
Teljes terhelési nyomaték4.45 LB-FT
HP1.5
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.17 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény1.5
Fázis3
Power Factor76
FelülvizsgálatG
RPM1755
Hőmérséklet Emelkedik92 ° C
típus3533M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.15
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELÜLT KAPASSZONY - VSWDM3554
    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 14.6 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1669L
    • Felhúzási nyomaték: 11.7 LB-FT
    • Induló áram: 20 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellFelülvizsgálaterősítőkLebontási nyomatékRPMHőmérséklet EmelkediktípusHázKeretÁr
BALDOR MOTOR VESWDM3546 Festékmentes mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 1 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6YVX VESWDM3546K3-2.9/1.4514.3 LB-FT1745101 ° C3524MTENV56C€3,842.85
BALDOR MOTOR VESWDM3554T Festékmentes mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 LE, 3 fázis, TENV, 145TC váz | AJ6YVZ VESWDM3554TC4.4-4.2/2.120.8 LB-FT175592 ° C3533MTENV145TC€4,183.88
BALDOR MOTOR VESWDM3558T Festékmentes mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz | AJ6YWA VESWDM3558TA5.9-5.6/2.826.5 LB-FT175555 ° C3536MTEFC145TC€4,776.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VESWDM3554 Festékmentes mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz
€4,183.88 /Mértékegység