BALDOR MOTOR VEJMM3314T zárt csatolású motor, 230/460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, ODP, 215 JM váz

Raktáron
Tétel: AJ6YKQ Típus: VEJMM3314T

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,348.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők36.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V
Alap típusaNincs felszerelés
Lebontási nyomaték92 LB-FT
VámértékCONT
Keret215JM
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők17.5 A
Teljes terhelési nyomaték0 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3734M
Pólusok száma2
teljesítmény15.000 hp
Teljes hossz19.78 "
Fázis3
Power Factor89
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség3,475 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség3,600 rpm
Feszültség230 V 460 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.95
Származási országUS

Termék részletek:

    • SUPERSEDES BALDOR - VJMM3314T
    • Csepegtető fedél: Csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 90.20%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: G
    • Emelőcsapok: Normál emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 12 AWG
    • Üresjárati áram: 0 A
    • Termékcsalád: Általános
    • Felhúzási nyomaték: 28.5 LB-FT
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: C-Face
    • Szíjtárcsa-jelző: csapolt és kulcs
    • Tengely átmérője: 0.875 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengelyheveder jelző: Tengelyheveder
    • Induló áram: 109 A
    • Hőmérséklet Emelés névleges terhelés mellett: 46 ° C
    • Hőmérséklet Emelés SF terhelés mellett: 58 ° C

Termékváltozatok

TermékekModellNem terhelő áramerősítőkLebontási nyomatékPólusok számateljesítményTeljes hosszFázisPower FactorÁr
BALDOR MOTOR VEJMM3116T zárt csatolású motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, ODP, 143JM váz | AJ6YKD VEJMM3116T1 erősítők3.1-3/1.512.5 LB-FT041-371€2,480.91
BALDOR MOTOR VEJMM3154T zárt csatolású motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 3 fázis, ODP, 145JM váz | AJ6YKE VEJMM3154T-4.4/2.2-041.5-372€2,659.94
BALDOR MOTOR VEJMM3157T zárt csatolású motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, ODP, 145JM váz | AJ6YKF VEJMM3157T1.83 erősítők5.8/2.925.1 LB-FT042-376€2,909.31
BALDOR MOTOR VEJMM3158T zárt csatolású motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, NYITOTT, 145JM váz | AJ6YKG VEJMM3158T-8.0 A @ 208 V 7.6 A @ 230 V 3.8 A @ 460 V18.7 LB-FT23.000 hp14.25 "389€3,081.93
BALDOR MOTOR VEJMM3211T zárt csatolású motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, ODP, 184JM váz | AJ6YKH VEJMM3211T2.43 erősítők8.4/4.237.4 LB-FT043-374€3,192.79
BALDOR MOTOR VEJMM3211T-8 zárt csatolt motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, ODTF, 182JM váz | AJ6YKJ VEJMM3211T-8-9.7 A-43.000 hp18.06 "375€1,200.70
BALDOR MOTOR VEJMM3219T zárt csatolású motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, ODP, 184JM váz | AJ6YKL VEJMM3219T-18.0 A @ 208 V 17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V55.2 LB-FT27.500 hp18.04 "389€5,317.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VEJMM3314T zárt csatolású motor, 230/460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, ODP, 215 JM váz
€8,348.53 /Mértékegység