BALDOR MOTOR VEJMM3116T zárt csatolású motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, ODP, 143JM váz | AJ6YKD

BALDOR MOTOR VEJMM3116T zárt csatolású motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, ODP, 143 JM váz

Raktáron
Tétel: AJ6YKD Típus: VEJMM3116T

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,329.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
erősítők3.1-3/1.5
BázisN
Lebontási nyomaték12.5 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázNyisd ki
Keret143JM
Teljes terhelési nyomaték2.97 LB-FT
HP1
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény1
Fázis3
Power Factor71
FelülvizsgálatE
RPM1760
Hőmérséklet Emelkedik24 ° C
típus3519M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.65
Hajó magassága (cm)38.42
Hajó hossza (cm)54.93
Hajószélesség (cm)40.96
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 8.49 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1259L
    • Felhúzási nyomaték: 6.16 LB-FT
    • Induló áram: 12.1 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellNem terhelő áramerősítőkLebontási nyomatékPólusok számateljesítményTeljes hosszFázisPower FactorÁr
BALDOR MOTOR VEJMM3154T zárt csatolású motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 3 fázis, ODP, 145JM váz | AJ6YKE VEJMM3154T-4.4/2.2-041.5-372€1,826.57
BALDOR MOTOR VEJMM3157T zárt csatolású motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, ODP, 145JM váz | AJ6YKF VEJMM3157T1.83 erősítők5.8/2.925.1 LB-FT042-376€1,559.16
BALDOR MOTOR VEJMM3158T zárt csatolású motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, NYITOTT, 145JM váz | AJ6YKG VEJMM3158T-8.0 A @ 208 V 7.6 A @ 230 V 3.8 A @ 460 V18.7 LB-FT23.000 hp14.25 "389€1,651.69
BALDOR MOTOR VEJMM3211T zárt csatolású motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, ODP, 184JM váz | AJ6YKH VEJMM3211T2.43 erősítők8.4/4.237.4 LB-FT043-374€1,711.07
BALDOR MOTOR VEJMM3211T-8 zárt csatolt motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, ODTF, 182JM váz | AJ6YKJ VEJMM3211T-8-9.7 A-43.000 hp18.06 "375€1,136.53
BALDOR MOTOR VEJMM3219T zárt csatolású motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, ODP, 184JM váz | AJ6YKL VEJMM3219T-18.0 A @ 208 V 17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V55.2 LB-FT27.500 hp18.04 "389€2,849.90
BALDOR MOTOR VEJMM3311T zárt csatolású motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, ODP, 213JM váz | AJ6YKM VEJMM3311T4.34 erősítők19.2/9.677 LB-FT047.5-379€2,922.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VEJMM3116T zárt csatolású motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, ODP, 143 JM váz
€1,329.56 /Mértékegység