Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U55010.031.0175 Tap Bolt, 5/16-18 Thread Size, 316 Grade, 50PK | CG8UNA 41UH74

FABORY U55010.031.0175 Menetcsavar, 5/16-18 menetméret, 316-os fokozat, 50PK

Raktáron
Cikk: CG8UNA Modell: U55010.031.0175Kereszthivatkozás: 41UH74
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
€48.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1 3 / 4
befejezEgyszerű
Fokozat316
Fejmagasság7 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5 "
Hossz1 3 / 4 "
Számított terhelés85,000 psi
Rockwell KeménységHRB95-HRC32
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100–150 KSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0021
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U55010.031.0175 Menetcsavar, 5/16-18 menetméret, 316-os fokozat, 50PK
€48.55 /csomag