BALDOR MOTOR VEBM3154T Fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 3 fázis, ODP, 145TC váz | AJ6YDW

BALDOR MOTOR VEBM3154T fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 3 fázis, ODP, 145TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6YDW Típus: VEBM3154T

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,031.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V
Alap típusaNincs felszerelés
Lebontási nyomaték17.7 LB-FT
VámértékCONT
Keret145TC
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők2.2 A
Teljes terhelési nyomaték0 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3522M
Pólusok száma4
teljesítmény1.500 hp
Teljes hossz15.37 "
Fázis3
Power Factor72
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,755 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség460 V 230 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8
Hajó magassága (cm)38.42
Hajó hossza (cm)54.93
Hajószélesség (cm)40.96
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELTÉTELEZETT BALDOR - VBM3154T
    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 86.50%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: L
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 18 AWG
    • Üresjárati áram: 0 A
    • Termékcsalád: Általános
    • Felhúzási nyomaték: 10.8 LB-FT
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: C-Face
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 0.875 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger
    • Induló áram: 17.5 A
    • Hőmérséklet Emelés névleges terhelés mellett: 34 ° C
    • Hőmérséklet Emelés SF terhelés mellett: 40 ° C

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaerősítőkLebontási nyomatékteljesítményTeljes hosszPower FactorFelülvizsgálatRPMÁr
BALDOR MOTOR VBM3108 Fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázis, ODP, 56C váz | AJ6YDA VBM3108042/17 LB-FT.5-63W1725€1,800.18
BALDOR MOTOR VBM3112 Fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 3 fázis, ODP, 56C váz | AJ6YDB VBM3112043.2-3/1.5-. 75-60K1725€2,091.44
BALDOR MOTOR VBM3116 Fékmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, ODP, 56C váz | AJ6YDC VBM3116043.7-3.4/1.711.8 LB-FT1-70L1725€2,277.63
BALDOR MOTOR VBM3154 Fékmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 3 fázis, ODP, 56C váz | AJ6YDD VBM3154045.4-5/2.5-1.5-71B1735€2,646.58
BALDOR MOTOR VEBM3116T Fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, ODP, 143TC váz | AJ6YDV VEBM3116T43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT1.000 hp15.32 "71--€2,902.44
BALDOR MOTOR VEBM3157T Fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, ODP, 145TC váz | AJ6YDX VEBM3157T45.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-2.000 hp16.37 "76--€3,135.45
BALDOR MOTOR VEBM3211T fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, ODP, 182TC váz | AJ6YDY VEBM3211T48.5 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.4 LB-FT3.000 hp19.57 "74--€3,595.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VEBM3154T fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 3 fázis, ODP, 145TC váz
€3,031.50 /Mértékegység