BALDOR MOTOR VBM3116 Fékmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, ODP, 56C váz | AJ6YDC

BALDOR MOTOR VBM3116 fékmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, ODP, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6YDC Modell: VBM3116

Szerezd meg április 4, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,249.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
erősítők3.7-3.4/1.7
BázisN
Lebontási nyomaték11.8 LB-FT
OsztályB
HázNyisd ki
Keret56C
Teljes terhelési nyomaték3.1 LB-FT
HP1
Hz60
SzigetelésB
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.1 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény1
Fázis3
Power Factor70
FelülvizsgálatL
RPM1725
Hőmérséklet Emelkedik71 ° C
típus3424M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 10.5 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1256L
    • Felhúzási nyomaték: 8 LB-FT
    • Induló áram: 11.4 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaerősítőkLebontási nyomatékteljesítményTeljes hosszPower FactorFelülvizsgálatRPMÁr
BALDOR MOTOR VBM3108 Fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázis, ODP, 56C váz | AJ6YDA VBM3108042/17 LB-FT.5-63W1725€3,359.02
BALDOR MOTOR VBM3112 Fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 3 fázis, ODP, 56C váz | AJ6YDB VBM3112043.2-3/1.5-. 75-60K1725€3,902.54
BALDOR MOTOR VBM3154 Fékmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 3 fázis, ODP, 56C váz | AJ6YDD VBM3154045.4-5/2.5-1.5-71B1735€4,938.36
BALDOR MOTOR VEBM3116T Fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, ODP, 143TC váz | AJ6YDV VEBM3116T43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT1.000 hp15.32 "71--€5,415.77
BALDOR MOTOR VEBM3154T Fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 3 fázis, ODP, 145TC váz | AJ6YDW VEBM3154T44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V17.7 LB-FT1.500 hp15.37 "72--€5,656.64
BALDOR MOTOR VEBM3157T Fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, ODP, 145TC váz | AJ6YDX VEBM3157T45.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-2.000 hp16.37 "76--€5,850.60
BALDOR MOTOR VEBM3211T fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, ODP, 182TC váz | AJ6YDY VEBM3211T48.5 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.4 LB-FT3.000 hp19.57 "74--€6,709.53

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VBM3116 fékmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, ODP, 56C váz
€4,249.94 /Mértékegység