APPROVED VENDOR Fekete acél ütemezés 160 varrat nélküli mellbimbó


Szűrő
Alap csatlakozás típusa: Menetes mindkét végén , Test anyaga: Fekete acél , Max. Gőznyomás: 150 psi , Menetrend: 160 , Varrat nélküli/hegesztett: Zökkenőmentes , Szál típusa: NPT
StílusModellTételHosszMax. NyomásDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
1RKE6
Mellbimbó5"2500 psi @ 150 fok F2.375 "2"0.344 "€53.66
B
1RKA7
Mellbimbó10 "900 psi @ 150 fok F1.315 "1"0.25 "€46.28
A
1RKF1
Mellbimbó12 "2500 psi @ 150 fok F2.375 "2"0.344 "€115.08
A
1RKE9
Mellbimbó10 "2500 psi @ 150 fok F2.375 "2"0.344 "€109.14
A
1RKE7
Mellbimbó6"2500 psi @ 150 fok F2.375 "2"0.344 "€62.29
C
1 RKD7
Mellbimbó12 "2000 psi @ 150 fok F1.9 "1.5 "0.281 "€88.46
D
1 RKD3
Mellbimbó5"2000 psi @ 150 fok F1.9 "1.5 "0.281 "€45.34
E
1RKB8
Mellbimbó5"900 psi @ 150 fok F1.66 "1.25 "0.25 "€32.60
E
1RKB7
Mellbimbó4"900 psi @ 150 fok F1.66 "1.25 "0.25 "€34.68
B
1RKA5
Mellbimbó6"900 psi @ 150 fok F1.315 "1"0.25 "€39.19
A
1RKF8
Mellbimbó5"2500 psi @ 150 fok F2.875 "2.5 "0.375 "€21.65
B
1RKA4
Mellbimbó5"900 psi @ 150 fok F1.315 "1"0.25 "€33.41
C
1RJZ1
Mellbimbó6"900 psi @ 150 fok F1.05 "3 / 4 "0.219 "€29.56
B
1RJY8
Mellbimbó4"900 psi @ 150 fok F1.05 "3 / 4 "0.219 "€20.53
C
1RJY6
Mellbimbó2.5 "900 psi @ 150 fok F1.05 "3 / 4 "0.219 "€15.37
C
1RJY4
Mellbimbó1.5 "900 psi @ 150 fok F1.05 "3 / 4 "0.219 "€11.70
F
1RJX8
Mellbimbó12 "900 psi @ 150 fok F0.84 "1 / 2 "0.18 "€30.84
A
1RKE8
Mellbimbó8"2500 psi @ 150 fok F2.375 "2"0.344 "€82.46
A
1RKF6
Mellbimbó3"2500 psi @ 150 fok F2.875 "2.5 "0.375 "€78.95
A
1RKF9
Mellbimbó6"2500 psi @ 150 fok F2.875 "2.5 "0.375 "€102.39
F
1RJW8
Mellbimbó1.5 "900 psi @ 150 fok F0.84 "1 / 2 "0.18 "€8.56
C
1RKJ1
Mellbimbó4"2800 psi @ 150 fok F4.5 "4"0.531 "€145.76
E
1RKC1
Mellbimbó8"900 psi @ 150 fok F1.66 "1.25 "0.25 "€74.13
E
1RKB9
Mellbimbó6"900 psi @ 150 fok F1.66 "1.25 "0.25 "€30.78
B
1RKA3
Mellbimbó4"900 psi @ 150 fok F1.315 "1"0.25 "€27.33
C
1RJZ2
Mellbimbó8"900 psi @ 150 fok F1.05 "3 / 4 "0.219 "€43.88
C
1RJY9
Mellbimbó5"900 psi @ 150 fok F1.05 "3 / 4 "0.219 "€18.57
F
1RJX7
Mellbimbó10 "900 psi @ 150 fok F0.84 "1 / 2 "0.18 "€20.42
A
1RKJ2
Mellbimbó5"2800 psi @ 150 fok F4.5 "4"0.531 "€175.23
A
1RKH5
Mellbimbó12 "2500 psi @ 150 fok F3.5 "3"0.438 "€227.10
A
1RKG1
Mellbimbó8"2500 psi @ 150 fok F2.875 "2.5 "0.375 "€117.76
C
1RKH3
Mellbimbó8"2500 psi @ 150 fok F3.5 "3"0.438 "€162.85
A
1RKH2
Mellbimbó6"2500 psi @ 150 fok F3.5 "3"0.438 "€123.37
A
1RKH1
Mellbimbó5"2500 psi @ 150 fok F3.5 "3"0.438 "-
ajánlatkérés
A
1RKG9
Mellbimbó4"2500 psi @ 150 fok F3.5 "3"0.438 "€100.24
C
1RKG8
Mellbimbó3"2500 psi @ 150 fok F3.5 "3"0.438 "€79.90
A
1RKG3
Mellbimbó12 "2500 psi @ 150 fok F2.875 "2.5 "0.375 "€160.50
A
1RKG2
Mellbimbó10 "2500 psi @ 150 fok F2.875 "2.5 "0.375 "€155.06
C
1RJW9
Mellbimbó2"900 psi @ 150 fok F0.84 "1 / 2 "0.18 "€9.53
F
1RJX1
Mellbimbó2.5 "900 psi @ 150 fok F0.84 "1 / 2 "0.18 "€10.47
C
1RKE5
Mellbimbó4"2500 psi @ 150 fok F2.375 "2"0.344 "€45.64
E
1RKC2
Mellbimbó10 "900 psi @ 150 fok F1.66 "1.25 "0.25 "€86.36
C
1RKA1
Mellbimbó2.5 "900 psi @ 150 fok F1.315 "1"0.25 "€12.15
A
1RKE4
Mellbimbó3"2500 psi @ 150 fok F2.375 "2"0.344 "€37.94
D
1 RKD6
Mellbimbó10 "2000 psi @ 150 fok F1.9 "1.5 "0.281 "€95.61
D
1 RKD5
Mellbimbó8"2000 psi @ 150 fok F1.9 "1.5 "0.281 "€74.63
C
1 RKD4
Mellbimbó6"2000 psi @ 150 fok F1.9 "1.5 "0.281 "€58.16
C
1 RKD2
Mellbimbó4"2000 psi @ 150 fok F1.9 "1.5 "0.281 "€39.89
D
1RKC9
Mellbimbó2.5 "2000 psi @ 150 fok F1.9 "1.5 "0.281 "€30.70
E
1RKC3
Mellbimbó12 "900 psi @ 150 fok F1.66 "1.25 "0.25 "€108.14
E
1RKB4
Mellbimbó2"900 psi @ 150 fok F1.66 "1.25 "0.25 "€15.55
F
1RJX3
Mellbimbó4"900 psi @ 150 fok F0.84 "1 / 2 "0.18 "€15.94
B
1RKA6
Mellbimbó8"900 psi @ 150 fok F1.315 "1"0.25 "€39.48
B
1RKA2
Mellbimbó3"900 psi @ 150 fok F1.315 "1"0.25 "€21.26
C
1RJY7
Mellbimbó3"900 psi @ 150 fok F1.05 "3 / 4 "0.219 "€16.50
B
1RJY5
Mellbimbó2"900 psi @ 150 fok F1.05 "3 / 4 "0.219 "€14.04
F
1RJX6
Mellbimbó8"900 psi @ 150 fok F0.84 "1 / 2 "0.18 "€22.44
F
1RJX4
Mellbimbó5"900 psi @ 150 fok F0.84 "1 / 2 "0.18 "€14.13
A
1RKJ6
Mellbimbó12 "2800 psi @ 150 fok F4.5 "4"0.531 "€330.84
A
1RKJ3
Mellbimbó6"2800 psi @ 150 fok F4.5 "4"0.531 "€196.94
F
1RJX2
Mellbimbó3"900 psi @ 150 fok F0.84 "1 / 2 "0.18 "€11.58

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?