BALDOR MOTOR UCC10150 Univerzális terményszárító motor, 3600 RPM, 10-15 LE, 1 fázis, OPAO, 215Z váz | AJ6YBT

BALDOR MOTOR UCC10150 univerzális terményszárító motor, 3600 RPM, 10-15 LE, 1 fázis, OPAO, 215Z váz

Raktáron
Tétel: AJ6YBT Modell: UCC10150

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,569.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
erősítők41-57
BázisRG
OsztályKÉSZLET
HázNyisd ki
Keret215Z
HP10-15
Hz60
SzigetelésF
Vezet2 # 8 A PH, 2 # 14 B PH 32 'LG Y
FelszerelésF1
Pólusok száma02
teljesítmény10-15
Fázis1
Power Factor98
FelülvizsgálatAD
RPM3450
típus3740C
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 57.15
Hajó magassága (cm)44.13
Hajó hossza (cm)66.99
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Adattábla száma: NP1279L

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkKeretHPteljesítményPower FactorFelülvizsgálattípusÁr
BALDOR MOTOR UCC5700 univerzális terményszárító motor, 3600 RPM, 5-7.5 LE, 1 fázis, OPAO, 184TZ váz | AJ6YBU UCC570019.5-29184TZ5-75-797AA3634C€2,200.07
BALDOR MOTOR UCC7100 univerzális terményszárító motor, 3600 RPM, 7.5-10 LE, 1 fázis, OPAO, 184TZ váz | AJ6YBV UCC710028-39184TZ7.5-107.5-1095AA3640C€2,417.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR UCC10150 univerzális terményszárító motor, 3600 RPM, 10-15 LE, 1 fázis, OPAO, 215Z váz
€4,569.73 /Mértékegység