FABORY B01200.062.0700 Hex Head Cap Screw, 5/8-11 Thread Size, 5 Grade, 35PK | CG6QFR 156G63

FABORY B01200.062.0700 Hatlapfejű csavar, 5/8-11 menetméret, 5 fokozat, 35 PK

Raktáron
Tétel: CG6QFR Típus: B01200.062.0700Kereszthivatkozás: 156G63

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€230.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza7
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 5
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaStandard
Fej szélessége0.9375 "
Hossz7 "
Min. Menethossz1 3/4 hüvelyk
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.3473
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B01200.062.0700 Hatlapfejű csavar, 5/8-11 menetméret, 5 fokozat, 35 PK
€230.63 /csomag