BALDOR MOTOR UCC7100 univerzális terményszárító motor, 3600 RPM, 7.5-10 LE, 1 fázis, OPAO, 184TZ váz | AJ6YBV

BALDOR MOTOR UCC7100 univerzális terményszárító motor, 3600 RPM, 7.5-10 LE, 1 fázis, OPAO, 184TZ váz

Raktáron
Tétel: AJ6YBV Modell: UCC7100

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,417.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
erősítők28-39
BázisRG
OsztályKÉSZLET
HázNyisd ki
Keret184TZ
HP7.5-10
Hz60
SzigetelésF
Vezet2 # 10 A PH, 2 # 16 B PH 30 'LG Y
FelszerelésF1
Pólusok száma02
teljesítmény7.5-10
Fázis1
Power Factor95
FelülvizsgálatAA
RPM3450
típus3640C
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.1
Hajó magassága (cm)38.42
Hajó hossza (cm)54.93
Hajószélesség (cm)40.96
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Adattábla száma: NP1279L

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkKeretHPteljesítményPower FactorFelülvizsgálattípusÁr
BALDOR MOTOR UCC10150 Univerzális terményszárító motor, 3600 RPM, 10-15 LE, 1 fázis, OPAO, 215Z váz | AJ6YBT UCC1015041-57215Z10-1510-1598AD3740C€4,569.73
BALDOR MOTOR UCC5700 univerzális terményszárító motor, 3600 RPM, 5-7.5 LE, 1 fázis, OPAO, 184TZ váz | AJ6YBU UCC570019.5-29184TZ5-75-797AA3634C€2,200.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR UCC7100 univerzális terményszárító motor, 3600 RPM, 7.5-10 LE, 1 fázis, OPAO, 184TZ váz
€2,417.29 /Mértékegység