BALDOR MOTOR RL1304A Ventilátor és Légfúvó Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, ODP, 56 váz | AJ6XYG

BALDOR MOTOR RL1304A ventilátor és befúvó motor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, ODP, 56 Frame

Raktáron
Tétel: AJ6XYG Típus: RL1304A

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,062.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor ventilátor motor
erősítők8.4/4.2
BázisRS
Lebontási nyomaték4.35 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázNyisd ki
Keret56
Teljes terhelési nyomaték1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
SzigetelésB
Vezet6 # 18,1 # 16 # 1TH
FelszerelésF1
Nem terhelő áram3.4 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény.5
Fázis1
Power Factor62
FelülvizsgálatY
RPM1725
Hőmérséklet Emelkedik78 ° C
típus3418L
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85013100
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELÜLT KAPASSZONY - RSP3451A
    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 5.03 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1257L
    • Felhúzási nyomaték: 3.75 LB-FT
    • Induló áram: 18 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellTételerősítőkLebontási nyomatékmotor típusaNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszÁr
BALDOR MOTOR ERL1313A Ventilátor és Légfúvó Motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1 fázis, ODP, 56H váz | AJ6VFX ERL1313AVentillátor / ventilátor motor11.8 A @ 115 V 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V-3532LC-21.500 hp13.3 "€1,318.42
BALDOR MOTOR ERL1319A Ventilátor és Légfúvó Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1 fázis, ODP, 56H váz | AJ6VFY ERL1319AVentillátor / ventilátor motor18/910.5 LB-FT-5.8 erősítők41.5-€1,410.07
BALDOR MOTOR ERL1319A277 Ventilátor és Légfúvó Motor, 277V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1 fázis, ODP, 56H váz | AJ6VFZ ERL1319A277Ventillátor / ventilátor motor5.2 A-3540LC-41.500 hp14.67 "€1,481.04
BALDOR MOTOR ERM3158TA Ventilátor és Légfúvó Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, ODP, 145TY váz | AJ6VGQ ERM3158TAVentillátor / ventilátor motor------13.64 "€1,498.62
BALDOR MOTOR RL1301A277 Ventilátor és Légfúvó Motor, 277V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, ODP, 56 váz | AJ6XYF RL1301A277Kondenzátor ventilátor motor2.53.12 LB-FT-1.95 erősítők04. 33-€852.61
BALDOR MOTOR RL1304A277 Ventilátor és Légfúvó Motor, 277V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, ODP, 56 váz | AJ6XYH RL1304A277Kondenzátor ventilátor motor3.64.35 LB-FT-2.8 erősítők04.5-€887.46
BALDOR MOTOR RL1307A Ventilátor és Légfúvó Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 1 fázis, ODP, 56H váz | AJ6XYK RL1307AKondenzátor ventilátor motor10.2/5.15.5 LB-FT-3.9 erősítők04. 75-€1,397.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR RL1304A ventilátor és befúvó motor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, ODP, 56 Frame
€1,062.23 /Mértékegység