WATTS 77F-DI-FDA-125 sorozatú karimás Wye mintaszűrők


Szűrő
Lefúvatási kimenet csatlakozás: Női menetes , Test anyaga: Öntöttvas , Testminta: ipszilon , Testforma: ipszilon , Borítóanyag: Öntöttvas , Karima anyaga: Öntöttvas , Tömítés anyaga: Grafit , Bemeneti csatlakozás: Karimás ízület , Bemeneti típus: Karimás ízület , Max. Nyomás: 200 psi , Mfr. Sorozat: 77F-DI-FDA-125 , Min. Hőmérséklet: 32 fok. F , Kimeneti csatlakozás: Karimás ízület , Kimenet típusa: Karimás ízület , Nyomás értékelés: 13.8 bar 99 C fokon / 8.6 Bar 178 C fokon , Rögzítő burkolat típusa: Csapos záródugóval , Képernyő anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellBemeneti méretKimeneti méretKépernyő méretÁr (ÁFA nélkül)
A
77F-DI-FDA-125 4
4"1 1 / 2 "1 / 8 "€1,265.42
ajánlatkérés
B
77F-DI-FDA-125 6
6"2"1 / 8 "€2,144.43
ajánlatkérés
C
77F-DI-FDA-125 8
8"2"1 / 8 "€3,745.08
ajánlatkérés
C
77F-DI-FDA-125 10
10 "2"3 / 16 "€6,965.74
ajánlatkérés
D
77F-DI-FDA-125 12
12 "2"3 / 16 "€15,174.60
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?