Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HANSEN 12FFS50 hidraulikus gyorscsatlakozó anya 1/2 hüvelykes | AC6FKM 33M274

HANSEN 12FFS50 hidraulikus gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC6FKM Modell: 12FFS50Kereszthivatkozás: 33M274

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€208.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
CsapágyanyagRozsdamentes acél
CsapágyakRozsdamentes acél
test anyagaHorganyzott acél
Testméret1 / 2 "
Kapcsolat típusaFNPT
befejezTörölje a Chromate alkalmazást
Áramlási sebesség12 GPM
Záró mechanizmusNormál hüvelyzár
Max. Nyomás5075 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-4 foktól 212 fokig F
Parker csereFEM501-8FP
Csőméret NPT1 / 2 "
SealBuna N.
Tömítés anyagaBuna N.
Tömítés típusaBuna N.
LekapcsolLapos arc
Hüvely anyagaHorganyzott acél
Temp. Hatótávolság-4-től 212 F-ig
Menetméret1 / 2 "-14
típusLapos arc, nő
Szelep tervezésCsöves

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7307225000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételParker cseretípusÁr
HANSEN 12FFP50 hidraulikus gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes | AC6FLA 33M286 12FFP 50Hidraulikus tengelykapcsoló mellbimbójaFEM502-8FPLapos arc, férfi€103.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HANSEN 12FFS50 hidraulikus gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes
€208.66 /Mértékegység