BALDOR MOTOR PCL3513M nagynyomású mosómotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6XXV

BALDOR MOTOR PCL3513M nagynyomású mosómotor, 115/230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56C keret

Raktáron
Tétel: AJ6XXV Típus: PCL3513M

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,340.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatározott célú motor
erősítők13.2/6.6
BázisRG
Lebontási nyomaték4.63 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelési nyomaték2.25 LB-FT
HP1.5
Hz60
SzigetelésB
Vezet4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 14 # 4TH
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.5 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény1.5
Fázis1
Power Factor98
FelülvizsgálatU
RPM3450
Hőmérséklet Emelkedik47 ° C
típus3520LC
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 4.25 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1257L
    • Felhúzási nyomaték: 3.25 LB-FT
    • Induló áram: 34.7 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékFázisPower FactorFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkedikÁr
BALDOR MOTOR PCL3514M nagynyomású mosómotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6XXW PCL3514M1.514/612.5 LB-FT198AR172566 ° C€1,748.78
BALDOR MOTOR PCL3515M Mosómotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6XXX PCL3515M---1 tel----€2,069.43
BALDOR MOTOR PCL3519M Mosómotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6XXY PCL3519M312.510.4 LB-FT195Z3450136 ° C€1,743.05
BALDOR MOTOR PL3515M nagynyomású mosómotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, 1 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6XYA PL3515M217.6/8.86 LB-FT195U345088 ° C€1,515.77
BALDOR MOTOR PL3519M nagynyomású mosómotor, 230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, 1 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6XYB PL3519M312.510.4 LB-FT195-3450136 ° C€1,663.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR PCL3513M nagynyomású mosómotor, 115/230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56C keret
€1,340.99 /Mértékegység