FIBERGRATE 873290 Rács Pultrudált Isofr 1 1/2 hüvelyk 4 x 6 láb | AD6VBD 4AUP1

FIBERGRATE 873290 Rács, Pultrudált Isofr 1 1/2 hüvelyk 4 x 6 láb

Tétel: AD6VBD Típus: 873290Kereszthivatkozás: 4AUP1
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,262.86 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyalogos Pultruded Rács
Csapágymagasság1-1 / 2 "
Csapágyrúd szélessége1.50 "
színekSötét szürke
Mélység1.5 "
BillentyűzésT2515
AnyagIzoftáliás poliészter tűzgátló gyanta (ISOFR)
Max. Hőmérséklet150 F
Háló alakúEgyik sem
Hálós méretEgyik sem
Gyanta típusaISOFR
Span6 Ft
felületiGrit-Top
típusT2515
Szélesség4 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.2
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód3925900000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMélységBillentyűzésSpantípusSzélességÁr
FIBERGRATE 872940 Rács Pultruded Isofr 1 hüvelyk 2 x 4 láb Gry | AD6UZV 4AUJ2 8729401"T25104 ft.T25102 láb.€369.40
FIBERGRATE 872950 Pultruded izofr rács 1 hüvelyk 2 x 3 láb Gry | AD6UZW 4AUJ3 8729501"T25103 ft.T25102 láb.€367.21
FIBERGRATE 872960 Pultruded izofr rács 1 hüvelyk 3 x 8 láb Gry | AD6UZX 4AUJ4 8729601"T25108 FtT25103 láb.€926.38
ajánlatkérés
FIBERGRATE 872970 Rács Pultrudált Isofr 1 hüvelyk 3 x 3 láb Gry | AD6UZY 4AUJ5 8729701"T25103 FtT25103 láb.€430.83
FIBERGRATE 872990 Rács Pultruded Isofr 1 hüvelyk 4 x 6 láb Gry | AD6UZZ 4AUJ7 8729901"T25106 FtT25104 láb.€992.75
ajánlatkérés
FIBERGRATE 873000 Rács Pultruded Isofr 1 hüvelyk 4 x 4 láb Gry | AD6VAA 4AUJ8 8730001"T25104 FtT25104 láb.€709.56
FIBERGRATE 873010 Pultruded izofr rács 1 hüvelyk 3 x 10 láb Gry | AD6VAB 4AUJ9 8730101"T251010 FtT25103 láb.€1,307.03
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FIBERGRATE 873290 Rács, Pultrudált Isofr 1 1/2 hüvelyk 4 x 6 láb
€1,262.86 /Mértékegység