BALDOR MOTOR Magasnyomású mosó határozott rendeltetésű motorok, TEFC, egyfázisú


Szűrő
Bázis: RG , Osztály: KÉSZLET , Burkolat: TEFC , Ház típusa: TEFC , Keret anyaga: Acél , Keret méret: 56C , Teljes terhelésű erősítők: 17.6/8.8 , Hz: 60 , Szigetelési osztály: F , Beépítési: F1 , Rögzítési típus: Lábtartó / C-Face , Teljes hossz: 13.24 " , Értékelés: 60 Hz , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely átmérő: 0.625 " , Súly: 43 lb
StílusModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékFázisPower FactorFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkedikÁr (ÁFA nélkül)
A
PCL3515M
---1 tel----€2,969.00
A
PCL3514M
1.514/612.5 LB-FT198AR172566 ° C€3,263.11
A
PCL3513M
1.513.2/6.64.63 LB-FT198U345047 ° C€2,502.22
B
PL3515M
217.6/8.86 LB-FT195U345088 ° C€2,828.32
A
PCL3519M
312.510.4 LB-FT195Z3450136 ° C€3,252.46
B
PL3519M
312.510.4 LB-FT195-3450136 ° C€3,103.28

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?