BALDOR MOTOR PCL3515M Mosómotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6XXX

BALDOR MOTOR PCL3515M nagynyomású mosómotor, 115/230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, 1 fázis, TEFC, 56C keret

Raktáron
Tétel: AJ6XXX Típus: PCL3515M

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,069.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatározott célú motor
Hatékonyság77.00%
Ház típusaTEFC
Keret anyagAcél
Keret méret56C
Teljes terhelésű erősítők17.6/8.8
HP2 hp
Szigetelési osztályF
Szerelési típusLábtartó / C-Face
Teljes hossz13.24 "
Fázis1 tel
Értékelés60 Hz
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.0.625 "
Feszültség115 / 230 V
Súly43 lb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • szinkron fordulatszám: 3600 ford / perc
    • volt @ frekvencia: 115 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékFázisPower FactorFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkedikÁr
BALDOR MOTOR PCL3513M nagynyomású mosómotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6XXV PCL3513M1.513.2/6.64.63 LB-FT198U345047 ° C€1,340.99
BALDOR MOTOR PCL3514M nagynyomású mosómotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6XXW PCL3514M1.514/612.5 LB-FT198AR172566 ° C€1,748.78
BALDOR MOTOR PCL3519M Mosómotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6XXY PCL3519M312.510.4 LB-FT195Z3450136 ° C€1,743.05
BALDOR MOTOR PL3515M nagynyomású mosómotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, 1 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6XYA PL3515M217.6/8.86 LB-FT195U345088 ° C€1,515.77
BALDOR MOTOR PL3519M nagynyomású mosómotor, 230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, 1 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6XYB PL3519M312.510.4 LB-FT195-3450136 ° C€1,663.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR PCL3515M nagynyomású mosómotor, 115/230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, 1 fázis, TEFC, 56C keret
€2,069.43 /Mértékegység