DAYTON Nem világító nyomógombok, 30 mm


Szűrő
Akció: Fenntartott 2 helyzetben nyomja / húzza , Kapcsolatfelvételi űrlap: 1NO / 1NC , Kapcsolat értékelése: 10A @ 600 VAC , Operátorok száma: 1 , Méret: 30mm , Terminál csatlakozás: Nyomólap , Üzemeltető típusa: 40mm átmérő Gomba
StílusModellElőlapszínekFej anyagaAnyagNEMA értékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
30G465
Krómozott cink présöntvényZöldFémFém4, 13€366.90
B
30G464
Krómozott cink présöntvényPirosFémFém4, 13€366.90
B
30G467
MűanyagPirosMűanyagMűanyag4, 4X, 13€264.16
C
30G468
MűanyagZöldMűanyagMűanyag4, 4X, 13€244.72

Nem világító nyomógombok, 30 mm

A Dayton megvilágítás nélküli nyomógombjai be- és kikapcsolják az ipari és kereskedelmi létesítmények berendezéseit. Ezek a nyomógombok előre összeszerelt kupakkal, kezelővel és érintkezőblokkkal vannak ellátva. Jellemzően vészhelyzetekben használják őket, például nagy teherbírású prés felszerelésekor vagy feldolgozó gépek leállításában, a felhasználók biztonsága érdekében. Nem rendelkeznek világító jelzővel. Válasszon a nyomógombok széles skálájából, amelyek fekete, zöld és piros színben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?