HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS OPTIMYZER High Bay elfoglaltság érzékelők fotocellákkal és relével


Szűrő
Szín: fehér , Kompatibilis valamivel: Fluoreszkáló, LED, indukciós lámpatestek , Lefedettség: 5500 négyzetláb @ 30 láb szerelési magasság , NEMA minősítés: Nema 3R , Üzemi hőmérséklet: -40 és 149 fok között , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 foktól 149 fokig F , Érzékelő típusa: Passzív infravörös , Késleltetés: Kézikönyv , Időzítő tartomány: 4/8/16/30 perc. , Látószög: 360 fok
StílusModellFeszültségFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
HMHB2LVPCW
24 VDC24 VDC€187.80
A
HMHB21UPCW
120-347 VAC120-347 VAC€201.96

OPTIMYZER High Bay elfoglaltság érzékelők fotocellákkal és relével

Hubbell Wiring Device-Kellems H-MOSS MAXX OPTIMYZER érzékelők digitális passzív infravörös érzékelők, amelyek csökkentik az energiapazarlást, például a lámpák és a szellőztetés bekapcsolva hagyását, azáltal, hogy érzékelik az emberek jelenlétét a zord környezetben. Relé érzékelővel rendelkeznek a kiegészítő rendszerek, például a világítás és a HVAC összekapcsolásához és vezérléséhez, valamint két beépített fotocellával a nappali fény betakarításához. Ezek a foglaltságérzékelők 8-16 láb közötti szerelési magasságot támogatnak alacsony rekesz konfigurációk esetén és 45 láb közötti magasságot magas rekesz konfigurációk esetén. Ezek a H-MOSS MAXX durva érzékelők NEMA 3R minősítéssel rendelkeznek kültéri használatra. Válasszon a jelenléti érzékelők széles választékából, amelyek 120-347 VAC és 24 VDC névleges feszültséggel állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?