VESTIL SWA-AW sorozatú közepes teherbírású feszítőcsomagoló gépek


Szűrő
Kapacitás: 4000 lbs. , vezeték hossza: 20 ft. , Mag átm.: 3" , Fedélzet színe: Sárga , fedélzeti fordulatszám tartomány: 3-12 ford./perc , Keret színe: Kék , Magába foglalja: NEMA 5-15 csatlakozóval rendelkezik , Anyaga: Acél , Max. Alap átm.: 3" , Max. FORDULAT: 13 RPM , Max. Szélesség: 20 " , Min. Alap átm.: 3" , Min. Szélesség: 10 " , Motor HP: 2.17 hp , fázis: 1 , Csatlakozó típusa: NEMA 5-15 csatlakozó , Tápkábel hossza: 12 ft. , Feszültség: 115V
StílusModellHosszMax. MagasságMax. Betöltés Dia.Max. Dia-n kívülForgóasztal átmérőjeA lemezjátszó magasságaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
SWA-60-AW
108 "88 "94 "11 "59 "3.13 "59 "€24,239.25
ajánlatkérés
B
SWA-82-AW
131 "88.88 "118 "10 "78.75 "3.25 "78.75 "€29,027.85

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?