KERN AND SOHN MBC-NM sorozatú babamérleg


Szűrő
Kalibrációs osztály: III , Kijelző típusa: LCD , Bemeneti feszültség: 100 és 240V között , Anyaga: Műanyag , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Platformmélység: 55 mm , Platform magasság: 280 mm , Tápegység: Power Adapter , Letelepedési idő: 3 sec. , Egységek: Kg , Mérlegpad méretei: 600 x 280 x 55 mm , Mérési felület szélessége: 600 mm
StílusModellA felületi mélység méréseKalibrációs értékHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaLinearitásMinimális súlyTéglalap alakú mérlegfelület méreteÁr (ÁFA nélkül)
A
MBC 15K2DM
276 mm0.002, 0.005 kg320 x 410 x 70 mm70mm410 mm+/-0.002, 0.005Kg0.04, 0.1 kg600 x 276 mm€596.67
B
MBC 20K10M
280 mm0.01Kg320 x 280 x 72 mm72 mm280 mm+/-0.01 kg0.2Kg600 x 280 mm€596.67

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?