BALDOR MOTOR JSM3107 Négyszögletes karimás szivattyúmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, ODP, 56YZ Keret | AJ6WUP

BALDOR MOTOR JSM3107 négyszögletes karimás szivattyúmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, ODP, 56YZ váz

Raktáron
Tétel: AJ6WUP Modell: JSM3107

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€636.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők2.4/1.2
BázisN
Lebontási nyomaték5.3 LB-FT
OsztályB
HázNyisd ki
Keret56YZ
Teljes terhelési nyomaték0.75 LB-FT
HP.5
Hz60
SzigetelésB
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram0.88 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény.5
Fázis3
Power Factor65
FelülvizsgálatE
RPM3450
Hőmérséklet Emelkedik44 ° C
típus3413M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 3.8 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1256L
    • Felhúzási nyomaték: 3.38 LB-FT
    • Induló áram: 8.75 Amper

Termékváltozatok

TermékekModelltípuserősítőkLebontási nyomatékFeszültségHPNem terhelő áramteljesítményPower FactorÁr
BALDOR MOTOR JSM3111 Négyszögletes karimás szivattyúmotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, ODP, 56YZ Keret | AJ6WUQ JSM31113416M3.2-3/1.5-208-230/460. 75-. 7566€752.73
BALDOR MOTOR JSM3115 Négyszögletes karimás szivattyúmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, ODP, 56YZ Keret | AJ6WUR JSM31153420M3.2/1.6-230/4601-182€832.69
BALDOR MOTOR JSM3120 Négyszögletes karimás szivattyúmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, ODP, 56YZ Keret | AJ6WUT JSM31203424M4/210.1 LB-FT230/4601.51 erősítők1.589€1,089.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR JSM3107 négyszögletes karimás szivattyúmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, ODP, 56YZ váz
€636.23 /Mértékegység