BALDOR MOTOR JSM3120 Négyszögletes karimás szivattyúmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, ODP, 56YZ Keret | AJ6WUT

BALDOR MOTOR JSM3120 négyszögletes karimás szivattyúmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, ODP, 56YZ váz

Raktáron
Tétel: AJ6WUT Modell: JSM3120

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,089.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők4/2
BázisN
Lebontási nyomaték10.1 LB-FT
OsztályB
HázNyisd ki
Keret56YZ
Teljes terhelési nyomaték2.3 LB-FT
HP1.5
Hz60
SzigetelésB
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény1.5
Fázis3
Power Factor89
FelülvizsgálatE
RPM3450
Hőmérséklet Emelkedik40 ° C
típus3424M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 10 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1256L
    • Felhúzási nyomaték: 7.7 LB-FT
    • Induló áram: 17 Amper

Termékváltozatok

TermékekModelltípuserősítőkLebontási nyomatékFeszültségHPNem terhelő áramteljesítményPower FactorÁr
BALDOR MOTOR JSM3107 Négyszögletes karimás szivattyúmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, ODP, 56YZ Keret | AJ6WUP JSM31073413M2.4/1.25.3 LB-FT230/460.50.88 erősítők.565€636.23
BALDOR MOTOR JSM3111 Négyszögletes karimás szivattyúmotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, ODP, 56YZ Keret | AJ6WUQ JSM31113416M3.2-3/1.5-208-230/460. 75-. 7566€752.73
BALDOR MOTOR JSM3115 Négyszögletes karimás szivattyúmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, ODP, 56YZ Keret | AJ6WUR JSM31153420M3.2/1.6-230/4601-182€832.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR JSM3120 négyszögletes karimás szivattyúmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, ODP, 56YZ váz
€1,089.21 /Mértékegység