PARKER Biztonsági szelepek


Szűrő
Test anyaga: 316 Stainless Steel , Megfelelőség: ISO 9001 , Bemeneti méret: 1 / 4 " , Bemeneti típus: MNPT , Kimenet mérete: 1 / 4 " , Kimenet típusa: FNPT , Teljes magasság: 5 / 8 " , Teljes hossz: 1 45 / 64 " , Ülés anyaga: Viton , tavaszi anyag: 316 Stainless Steel , Temp. Hatótávolság: -30 foktól 400 fokig F , Tesztkar: Nem
StílusModellGyári beállítású nyomásnyomás tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
VR744MF1SV-GR
25 psi10-20 psi€305.98
A
VR744MF2SV-GR
100 psi20-100 psi€244.76
A
VR744MF3SV-GR
250 psi100-250 psi€299.92

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?