BALDOR MOTOR JSM3111 Négyszögletes karimás szivattyúmotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, ODP, 56YZ Keret | AJ6WUQ

BALDOR MOTOR JSM3111 négyszögletes karimás szivattyúmotor, 208-230/460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, ODP, 56YZ váz

Raktáron
Tétel: AJ6WUQ Modell: JSM3111

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€752.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők3.2-3/1.5
BázisN
OsztályB
HázNyisd ki
Keret56YZ
HP. 75
Hz60
SzigetelésB
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Pólusok száma02
teljesítmény. 75
Fázis3
Power Factor66
FelülvizsgálatE
RPM3450
típus3416M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)23.81
Hajó hossza (cm)35.09
Hajószélesség (cm)27.47
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Adattábla száma: NP1256L

Termékváltozatok

TermékekModelltípuserősítőkLebontási nyomatékFeszültségHPNem terhelő áramteljesítményPower FactorÁr
BALDOR MOTOR JSM3107 Négyszögletes karimás szivattyúmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, ODP, 56YZ Keret | AJ6WUP JSM31073413M2.4/1.25.3 LB-FT230/460.50.88 erősítők.565€636.23
BALDOR MOTOR JSM3115 Négyszögletes karimás szivattyúmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, ODP, 56YZ Keret | AJ6WUR JSM31153420M3.2/1.6-230/4601-182€832.69
BALDOR MOTOR JSM3120 Négyszögletes karimás szivattyúmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, ODP, 56YZ Keret | AJ6WUT JSM31203424M4/210.1 LB-FT230/4601.51 erősítők1.589€1,089.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR JSM3111 négyszögletes karimás szivattyúmotor, 208-230/460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, ODP, 56YZ váz
€752.73 /Mértékegység