DAYTON Híddaru készlet


A Dayton híddaru készleteket a gerendákra szerelik fel nehéz tárgyak mozgatásához. Egyszerűen, egyetlen személy által, rövid időn belül felszerelhetők.

Szűrő
Típus: Egyetemes
StílusModellI Sugárperem szélességeTerhelhetőségÁr (ÁFA nélkül)
A
4ZV97
3.33–5.08 ”1000 font€2,778.90
A
4ZV98
3.33–5.08 ”2000 font€3,183.09
A
4ZV95
3.33–5.25 ”4000 font€3,569.84
A
4ZV96
3.33–5.25 ”6000 font€4,911.77

Híddaru készlet

A Dayton híddaru készleteket nehéz tárgyak mozgatására tervezték 30 lábig terjedő fesztávú gerendán. Ezek a darukészletek univerzális kerékkontúrral rendelkeznek, amely illeszkedik az I-gerenda és a széles karimás gerenda megmunkálású kerekekhez, amelyek belső tömített csapágyakkal vannak ellátva, hogy megvédjék a zsírt a szétszóródástól. A darukészletek mindkét végén található biztonsági fülek megakadályozzák a kerék meghibásodását. 2 végtargonca-szerelvényük van, amelyeket párhuzamos gerendákon való futásra terveztek, és az összes végtargonca beállítható úgy, hogy illeszkedjen a széles karimás gerendákhoz és a szabványos I-gerendákhoz, amelyek magassága 4 és 12 hüvelyk között van. Válasszon ezen Dayton híddaru készletek széles kínálatából, amelyek 1000 és 6000 font közötti teherbírásban állnak rendelkezésre. Raptor Supplies.

Jellemzők

  • A Dayton híddaru készletek 2 végű teherautó-szerelvényt tartalmaznak, amelyek párhuzamos gerendákon működnek.
  • Ezek az állítható végtargoncák univerzális kerékkontúrral vannak felszerelve széles karimás gerendák és szabványos I-gerendák felszereléséhez, 4 és 12 hüvelykes magasság között.
  • Ezekben az egységek megmunkált kerekei belső tömített csapágyakkal rendelkeznek a zsírszóródás elleni védelem érdekében.
  • A darukészletek mindkét végén biztonsági fülek megakadályozzák a kerekek meghibásodását.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora ezeknek a Dayton híddaru-készleteknek a teherbírása?

Ezek a híddaru-készletek 1000 és 6000 font közötti teherbírásban állnak rendelkezésre.

Milyen I-gerenda karimaszélességűek ezek a híddaru-készletek?

Ezek a darukészletek 3.33 és 5.25 hüvelyk közötti karimaszélességű I-gerendákhoz illeszkednek.

Mekkora az ezen darukészletek által támogatott fesztávtartó gerenda maximális hossza?

Ezek a Dayton híddaru készletek 30 lábig használható fesztávtartó gerendákon (nem tartozék).

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?