BALDOR MOTOR JPL1409T JP Close csatolt motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, 1 fázis, 184J PFrame | AJ6WUC

BALDOR MOTOR JPL1409T JP zárt csatolt motor, 230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, 1 fázis, 184 J PFrame

Raktáron
Tétel: AJ6WUC Modell: JPL1409T

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,866.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
erősítők21.5
BázisRG
OsztályF
HázNyisd ki
Keret184JP
HP5
Hz60
SzigetelésF
Vezet2 # 12 A PH, 2 # 16 B PH
FelszerelésF1
Pólusok száma02
teljesítmény5
Fázis1
Power Factor96
FelülvizsgálatG
RPM3500
típus3634LC
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.6
Hajó magassága (cm)38.42
Hajó hossza (cm)54.93
Hajószélesség (cm)40.96
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

A Baldor JPL1409T szorosan kapcsolt motor ideális folyadékok szivattyúzására vízgazdálkodási, élelmiszer- és italfeldolgozási és gyártási alkalmazásokban. Ez a váltakozó áramú motor szorosan kapcsolt kialakítással rendelkezik a kisebb tehetetlenség érdekében. Baldor JM JP szivattyúk ideálisak folyadékszállítási műveletekhez.

Jellemzők:

  • Acélszerkezettel rendelkezik a maximális hőelvezetés érdekében, miközben megakadályozza, hogy a véletlen behatások károsítsák a belső alkatrészeket.
  • Golyós típusú szíjtárcsa végcsapágyakkal rendelkezik, amelyek maximális erőátvitelt biztosítanak, miközben minimalizálják a súrlódást.
  • Merev alappal rendelkezik, így sík felületre is felszerelhető.
  • Megfordítható tengelyforgással rendelkezik, hogy megfeleljen a különféle alkalmazási követelményeknek.
  • Közvetlen on-line indítási művelettel rendelkezik, maximális indítónyomatékot biztosítva.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CSA
  • UR
  • NEM AZ ENYÉM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miben különböznek a szoros csatolású motorok a hosszú csatolású motoroktól?

V. A hosszú csatolású motorok egymástól függetlenül vannak felszerelve az alapra, és távtartó tengelykapcsolón keresztül csatlakoztatva. A szorosan kapcsolt motorok közvetlen csatlakozást biztosítanak a terheléshez.

K. Milyen típusú zsír használható ehhez a szorosan kapcsolt motorhoz?

V. A felhasználók Polyrex EM zsírt használhatnak a motor alkatrészeinek zsírozására. Ez a zsír akár 300°F-ig is ellenáll a motor által keltett hőmérsékletnek.

K. Milyen vezetékméretet támogat ez a Baldor szorosan kapcsolt motor?

V. 12 AWG vezetéket támogat a bemeneti és kimeneti oldalon.

K. Mi ennek a szorosan kapcsolt motornak a teljesítménytényezője?

A. Teljesítménytényezője 96.

Termékváltozatok

TermékekModellNem terhelő áramerősítőkLebontási nyomatékPólusok számateljesítményPower FactorFelülvizsgálatRPMÁr
BALDOR MOTOR JML1406T JM zárt csatolt motor, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, 1 fázis, ODP, 182JM váz | AJ6WTA JML1406T5.35 erősítők28 / 14.7-1410.5 LB-FT02388D3450€2,598.28
BALDOR MOTOR JML1408T JM Close csatolt motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 1 fázis, ODP, 184JM váz | AJ6WTB JML1408T8.5 erősítők32/1621 LB-FT04378AD1725€2,499.55
BALDOR MOTOR JML1409T JM Close csatolt motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, 1 fázis, ODP, 184JM váz | AJ6WTC JML1409T-21.5-02596A3500€3,666.46
BALDOR MOTOR JML1508T JM Close csatolt motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 1 fázisú ODP, 213JM váz | AJ6WTD JML1508T14.3 erősítők2743 LB-FT04578G1725€4,225.03
BALDOR MOTOR JML1509T JM zárt csatolt motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 1 fázis, ODP, 213JM váz | AJ6WTE JML1509T19.5 erősítők3731 LB-FT027.582AG3450€4,112.06
BALDOR MOTOR JML1510T JM Close csatolt motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 1 fázis, 3740LC váz | AJ6WTF JML1510T10.2 erősítők3152 LB-FT047.589-1725€5,701.37
BALDOR MOTOR JML1511T JM zárt csatolt motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10 LE, 1 fázis, ODP, 215JM váz | AJ6WTG JML1511T19.3 erősítők4646.4 LB-FT021086B3450€5,057.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR JPL1409T JP zárt csatolt motor, 230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, 1 fázis, 184 J PFrame
€2,866.83 /Mértékegység