BALDOR MOTOR JML1406T JM zárt csatolt motor, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, 1 fázis, ODP, 182JM váz | AJ6WTA

BALDOR MOTOR JML1406T JM zárt csatolt motor, 3600 ford./perc, 60 Hz, 3 LE, 1 fázis, ODP, 182JM váz

Raktáron
Tétel: AJ6WTA Modell: JML1406T

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,598.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
erősítők28 / 14.7-14
BázisRG
Lebontási nyomaték10.5 LB-FT
OsztályB
HázNyisd ki
Keret182JM
Teljes terhelési nyomaték4.6 LB-FT
HP3
Hz60
SzigetelésB
Vezet4 # 14 A PH, 2 # 16 B PH
FelszerelésF1
Nem terhelő áram5.35 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény3
Fázis1
Power Factor88
FelülvizsgálatD
RPM3450
Hőmérséklet Emelkedik74 ° C
típus3628L
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.05
Hajó magassága (cm)38.42
Hajó hossza (cm)54.93
Hajószélesség (cm)40.96
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 8.3 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1256L
    • Felhúzási nyomaték: 7.5 LB-FT
    • Induló áram: 74 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellNem terhelő áramerősítőkLebontási nyomatékPólusok számateljesítményPower FactorFelülvizsgálatRPMÁr
BALDOR MOTOR JML1408T JM Close csatolt motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 1 fázis, ODP, 184JM váz | AJ6WTB JML1408T8.5 erősítők32/1621 LB-FT04378AD1725€2,499.55
BALDOR MOTOR JML1409T JM Close csatolt motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, 1 fázis, ODP, 184JM váz | AJ6WTC JML1409T-21.5-02596A3500€3,666.46
BALDOR MOTOR JML1508T JM Close csatolt motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 1 fázisú ODP, 213JM váz | AJ6WTD JML1508T14.3 erősítők2743 LB-FT04578G1725€4,225.03
BALDOR MOTOR JML1509T JM zárt csatolt motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 1 fázis, ODP, 213JM váz | AJ6WTE JML1509T19.5 erősítők3731 LB-FT027.582AG3450€4,112.06
BALDOR MOTOR JML1510T JM Close csatolt motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 1 fázis, 3740LC váz | AJ6WTF JML1510T10.2 erősítők3152 LB-FT047.589-1725€5,701.37
BALDOR MOTOR JML1511T JM zárt csatolt motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10 LE, 1 fázis, ODP, 215JM váz | AJ6WTG JML1511T19.3 erősítők4646.4 LB-FT021086B3450€5,057.61
BALDOR MOTOR JML1512T JM Close csatolt motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, 1 fázis, ODP, 215JM váz | AJ6WTH JML1512T10.2 erősítők4178.7 LB-FT041094E1725€6,876.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR JML1406T JM zárt csatolt motor, 3600 ford./perc, 60 Hz, 3 LE, 1 fázis, ODP, 182JM váz
€2,598.28 /Mértékegység