BALDOR MOTOR JML1409T JM Close csatolt motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, 1 fázis, ODP, 184JM váz | AJ6WTC

BALDOR MOTOR JML1409T JM zárt csatolt motor, 230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, 1 fázis, ODP, 184 JM váz

Raktáron
Tétel: AJ6WTC Modell: JML1409T

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,666.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
erősítők21.5
BázisRG
OsztályF
HázNyisd ki
Keret184JM
HP5
Hz60
SzigetelésF
Vezet2 # 12 A PH, 2 # 16 B PH
FelszerelésF1
Pólusok száma02
teljesítmény5
Fázis1
Power Factor96
FelülvizsgálatA
RPM3500
típus3634LC
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.45
Hajó magassága (cm)32.55
Hajó hossza (cm)58.1
Hajószélesség (cm)31.12
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Baldor JML1409T egyfázisú, 60 Hz-es, szorosan kapcsolt motor szivattyúkhoz, ventilátorokhoz, szállítószalagokhoz, kompresszorokhoz és szerszámgépekhez
    • Talpra szerelt acélkerettel (184JM) rendelkezik a rezgéscsökkentés és az egyszerű telepítés érdekében
    • Csökkentett áramfogyasztás a NEMA Premium hatékonysági besorolásnak köszönhetően (80%-os hatásfok teljes terhelésnél)
    • Nagy teljesítményű golyóscsapágyakkal van felszerelve, amelyek nagy terheléseket képesek elviselni, maximális fordulatszámuk 3500 ford / perc
    • F osztályú szigetelés az elektromos veszélyektől való biztonság érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellNem terhelő áramerősítőkLebontási nyomatékPólusok számateljesítményPower FactorFelülvizsgálatRPMÁr
BALDOR MOTOR JML1406T JM zárt csatolt motor, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, 1 fázis, ODP, 182JM váz | AJ6WTA JML1406T5.35 erősítők28 / 14.7-1410.5 LB-FT02388D3450€2,598.28
BALDOR MOTOR JML1408T JM Close csatolt motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 1 fázis, ODP, 184JM váz | AJ6WTB JML1408T8.5 erősítők32/1621 LB-FT04378AD1725€2,499.55
BALDOR MOTOR JML1508T JM Close csatolt motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 1 fázisú ODP, 213JM váz | AJ6WTD JML1508T14.3 erősítők2743 LB-FT04578G1725€4,225.03
BALDOR MOTOR JML1509T JM zárt csatolt motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 1 fázis, ODP, 213JM váz | AJ6WTE JML1509T19.5 erősítők3731 LB-FT027.582AG3450€4,112.06
BALDOR MOTOR JML1510T JM Close csatolt motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 1 fázis, 3740LC váz | AJ6WTF JML1510T10.2 erősítők3152 LB-FT047.589-1725€5,701.37
BALDOR MOTOR JML1511T JM zárt csatolt motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10 LE, 1 fázis, ODP, 215JM váz | AJ6WTG JML1511T19.3 erősítők4646.4 LB-FT021086B3450€5,057.61
BALDOR MOTOR JML1512T JM Close csatolt motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, 1 fázis, ODP, 215JM váz | AJ6WTH JML1512T10.2 erősítők4178.7 LB-FT041094E1725€6,876.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR JML1409T JM zárt csatolt motor, 230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, 1 fázis, ODP, 184 JM váz
€3,666.46 /Mértékegység