BALDOR MOTOR IDWNM3707T Inverteres lemosómotor, 1800 RPM, 5 LE, 3 fázis, TENV, 213TC váz | AJ6WLX

BALDOR MOTOR IDWNM3707T inverteres lemosómotor, 1800 ford./perc, 5 LE, 3 fázis, TENV, 213TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6WLX Modell: IDWNM3707T

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,363.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
BázisRG
OsztályH
HázTENV
Keret213TC
Teljes terhelésű erősítők13.4/6.7
HP5 TE
Hz60
SzigetelésH
Vezet9 14 #
Mágnesező áram7/3.5
Max. FORDULAT4000
FelszerelésF1
Pólusok száma04
teljesítmény5 TE
Fázis3
FelülvizsgálatR
RPM1760
típus3732M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54.9
Hajó magassága (cm)38.42
Hajó hossza (cm)54.93
Hajószélesség (cm)40.96
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Adattábla száma: NP1608L
    • SL Hz: 1.1

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményLebontási nyomatékKeretFelülvizsgálatRPMtípusTeljes terhelésű erősítőkHPÁr
BALDOR MOTOR IDWNM22937T Inverteres lemosómotor, 1800 RPM, 7.5 LE, 3 fázis, TENV, 254TC váz | AJ6WLQ IDWNM22937T7.5 TE86 LB-FT254TCW17653940M18.2/9.17.5 TE€7,771.79
BALDOR MOTOR IDWNM22938T Inverteres lemosómotor, 1800 RPM, 10 LE, 3 fázis, TENV, 254TC váz | AJ6WLR IDWNM22938T10TE114 LB-FT254TCZ17653956M24/1210TE€7,914.59
BALDOR MOTOR IDWNM3546T Inverteres lemosómotor, 1800 RPM, 1 LE, 3 fázis, TENV, 143TC váz | AJ6WLT IDWNM3546T1 TE14.3 LB-FT143TCH17453524M2.9/1.451 TE€2,917.29
BALDOR MOTOR IDWNM3554T Inverteres lemosómotor, 1800 RPM, 1.5 LE, 3 fázis, TENV, 145TC váz | AJ6WLU IDWNM3554T1.5 TE-145TCG17553533M4.2/2.11.5 TE€3,213.12
BALDOR MOTOR IDWNM3609T Inverteres lemosómotor, 1800 RPM, 2 LE, 3 fázis, TENV, 182TC váz | AJ6WLV IDWNM3609T2 TE30 LB-FT182TCP17253628M5.8/2.92 TE€3,787.68
BALDOR MOTOR IDWNM3611T Inverteres lemosómotor, 1800 RPM, 3 LE, 3 fázis, TENV, 184TC váz | AJ6WLW IDWNM3611T3 TE-184TCD17603640M8.2/4.13 TE€3,856.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR IDWNM3707T inverteres lemosómotor, 1800 ford./perc, 5 LE, 3 fázis, TENV, 213TC váz
€4,363.34 /Mértékegység