BALDOR MOTOR IDWNM22937T Inverteres lemosómotor, 1800 RPM, 7.5 LE, 3 fázis, TENV, 254TC váz | AJ6WLQ

BALDOR MOTOR IDWNM22937T inverteres lemosómotor, 1800 ford./perc, 7.5 LE, 3 fázis, TENV, 254TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6WLQ Modell: IDWNM22937T

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,771.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
BázisRG
Lebontási nyomaték86 LB-FT
OsztályH
HázTENV
Keret254TC
Teljes terhelésű erősítők18.2/9.1
Teljes terhelési nyomaték22.5 LB-FT
HP7.5 TE
Hz60
SzigetelésH
Vezet9 12 #
Mágnesező áram8/4
Max. FORDULAT5000
FelszerelésF1
Nem terhelő áram4 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény7.5 TE
Fázis3
FelülvizsgálatW
RPM1765
típus3940M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 127.35
Hajó magassága (cm)49.85
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)60.33
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Zárt rotor nyomaték: 48.6 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1162L
    • Felhúzási nyomaték: 38.6 LB-FT
    • SL Hz: 1.09
    • Induló áram: 71.7 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményLebontási nyomatékKeretFelülvizsgálatRPMtípusTeljes terhelésű erősítőkHPÁr
BALDOR MOTOR IDWNM22938T Inverteres lemosómotor, 1800 RPM, 10 LE, 3 fázis, TENV, 254TC váz | AJ6WLR IDWNM22938T10TE114 LB-FT254TCZ17653956M24/1210TE€7,914.59
BALDOR MOTOR IDWNM3546T Inverteres lemosómotor, 1800 RPM, 1 LE, 3 fázis, TENV, 143TC váz | AJ6WLT IDWNM3546T1 TE14.3 LB-FT143TCH17453524M2.9/1.451 TE€2,917.29
BALDOR MOTOR IDWNM3554T Inverteres lemosómotor, 1800 RPM, 1.5 LE, 3 fázis, TENV, 145TC váz | AJ6WLU IDWNM3554T1.5 TE-145TCG17553533M4.2/2.11.5 TE€3,213.12
BALDOR MOTOR IDWNM3609T Inverteres lemosómotor, 1800 RPM, 2 LE, 3 fázis, TENV, 182TC váz | AJ6WLV IDWNM3609T2 TE30 LB-FT182TCP17253628M5.8/2.92 TE€3,787.68
BALDOR MOTOR IDWNM3611T Inverteres lemosómotor, 1800 RPM, 3 LE, 3 fázis, TENV, 184TC váz | AJ6WLW IDWNM3611T3 TE-184TCD17603640M8.2/4.13 TE€3,856.20
BALDOR MOTOR IDWNM3707T Inverteres lemosómotor, 1800 RPM, 5 LE, 3 fázis, TENV, 213TC váz | AJ6WLX IDWNM3707T5 TE-213TCR17603732M13.4/6.75 TE€4,363.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR IDWNM22937T inverteres lemosómotor, 1800 ford./perc, 7.5 LE, 3 fázis, TENV, 254TC váz
€7,771.79 /Mértékegység