BALDOR MOTOR IDWNM3554T Inverteres lemosómotor, 1800 RPM, 1.5 LE, 3 fázis, TENV, 145TC váz | AJ6WLU

BALDOR MOTOR IDWNM3554T inverteres lemosómotor, 1800 ford./perc, 1.5 LE, 3 fázis, TENV, 145TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6WLU Modell: IDWNM3554T

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,213.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
BázisRG
OsztályH
HázTENV
Keret145TC
Teljes terhelésű erősítők4.2/2.1
HP1.5 TE
Hz60
SzigetelésH
Vezet9 18 #
Mágnesező áram2.4/1.2
Max. FORDULAT4500
FelszerelésF1
Pólusok száma04
teljesítmény1.5 TE
Fázis3
FelülvizsgálatG
RPM1755
típus3533M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.4
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Adattábla száma: NP1608L
    • SL Hz: 1.5

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményLebontási nyomatékKeretFelülvizsgálatRPMtípusTeljes terhelésű erősítőkHPÁr
BALDOR MOTOR IDWNM22937T Inverteres lemosómotor, 1800 RPM, 7.5 LE, 3 fázis, TENV, 254TC váz | AJ6WLQ IDWNM22937T7.5 TE86 LB-FT254TCW17653940M18.2/9.17.5 TE€7,771.79
BALDOR MOTOR IDWNM22938T Inverteres lemosómotor, 1800 RPM, 10 LE, 3 fázis, TENV, 254TC váz | AJ6WLR IDWNM22938T10TE114 LB-FT254TCZ17653956M24/1210TE€7,914.59
BALDOR MOTOR IDWNM3546T Inverteres lemosómotor, 1800 RPM, 1 LE, 3 fázis, TENV, 143TC váz | AJ6WLT IDWNM3546T1 TE14.3 LB-FT143TCH17453524M2.9/1.451 TE€2,917.29
BALDOR MOTOR IDWNM3609T Inverteres lemosómotor, 1800 RPM, 2 LE, 3 fázis, TENV, 182TC váz | AJ6WLV IDWNM3609T2 TE30 LB-FT182TCP17253628M5.8/2.92 TE€3,787.68
BALDOR MOTOR IDWNM3611T Inverteres lemosómotor, 1800 RPM, 3 LE, 3 fázis, TENV, 184TC váz | AJ6WLW IDWNM3611T3 TE-184TCD17603640M8.2/4.13 TE€3,856.20
BALDOR MOTOR IDWNM3707T Inverteres lemosómotor, 1800 RPM, 5 LE, 3 fázis, TENV, 213TC váz | AJ6WLX IDWNM3707T5 TE-213TCR17603732M13.4/6.75 TE€4,363.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR IDWNM3554T inverteres lemosómotor, 1800 ford./perc, 1.5 LE, 3 fázis, TENV, 145TC váz
€3,213.12 /Mértékegység