KERN AND SOHN CM sorozatú zsebmérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 85 x 130 x 25 mm , Ház magassága: 25mm , Ház hossza: 130 mm , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 35 fok. C , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 70 x 80 mm , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: g, tl, tol , Mérleglap anyaga: Műanyag , Mérési felület mélysége: 80 mm , Mérési felület szélessége: 70 mm
StílusModellLinearitásPlatform mélységeMérlegplatform méreteiÁr (ÁFA nélkül)
A
CM 60-2N
+/- 0.03 g18 mm70 x 80 x 18 mm€152.26
B
CM 150-1N
+/- 0.2 g--€98.23
C
CM 320-1N
+/- 0.2 g20 mm70 x 80 x 20 mm€103.14
D
CM 1K1N
+/- 2 g--€98.23

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?