BALDOR MOTOR IDVSM4408T-4 AC Vs Master Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 250 LE, TEFC, 449T Váz | AJ6WKK

BALDOR MOTOR IDVSM4408T-4 AC Vs Master Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 250 LE, TEFC, 449T váz

Raktáron
Tétel: AJ6WKK Modell: IDVSM4408T-4

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€79,525.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
Bázis250
OsztályKÉSZLET
AdóCONT
HázTEFC
Keret449T
SzigetelésF
Szigetelési osztályF
Vezet3#2/0 (02 csoportonként) Y
FelszerelésF1
Pólusok száma4
teljesítmény250 HP
Fázis3
Szolgáltatási tényező1.00
típusA44128M
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1215.45
Hajó magassága (cm)77.47
Hajó hossza (cm)160.02
Hajószélesség (cm)106.68
HS-kód85015381
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hajtómű végcsapágy: 90BC03J30X
    • FLUX AMPS: 83.3
    • Névtábla száma: 000613007HV

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkBázisLebontási nyomatékHPSzigetelésMágnesező áramMax. FORDULATFelszerelésÁr
BALDOR MOTOR IDVSM2333T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6WJU IDVSM2333T36/18RG-15TEF13.9/6.952700F1€7,539.93
BALDOR MOTOR IDVSM2334T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256TC váz | AJ6WJV IDVSM2334T48/24RG-20TEF17/8.52700F1€8,174.11
BALDOR MOTOR IDVSM3661T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182TC váz | AJ6WJW IDVSM3661T8.2/4.1RG-3 TEF4.2/2.15400F1€3,332.01
BALDOR MOTOR IDVSM3665T AC Vs Master Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6WJX IDVSM3665T12.8--5---Láb€3,863.53
BALDOR MOTOR IDVSM3770T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 213TC váz | AJ6WJY IDVSM3770T19/9.5RG-7.5 TEF8.6/4.34000F1€4,970.74
BALDOR MOTOR IDVSM3774T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, 215TC váz | AJ6WJZ IDVSM3774T25/12.5RG-10 TEF10.2/5.14500F1€6,480.80
BALDOR MOTOR IDVSM4103T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 LE, TEFC, 284TC váz | AJ6WKA IDVSM4103T60/30RG-25TEF24/122700F1€10,379.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR IDVSM4408T-4 AC Vs Master Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 250 LE, TEFC, 449T váz
€79,525.35 /Mértékegység