TB WOODS Dura-Flex kúpos záró agyak


Szűrő
Furat típusa: Kúpos reteszelő persely , Hub anyaga: Alacsony széntartalmú acél , Anyaga: Alacsony széntartalmú acél , Üzemi hőmérséklet: -40 - 200 Deg. F , Terméktípus: Dura-Flex Taper-Lock agy , Beállítócsavar helye: Egy Keyway felett , Típus: Standard
StílusModellHub kívül Dia.TestnevelésFura Dia.Hossz a furaton keresztülMax. SzögeltolódásMax. Párhuzamos eltérés (in.)Max. FORDULATDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A
WE4HTL
2.6 "WE4Max. 1 "0.88 "4 °1 / 16 "7500 RPM2.6 "€181.44
A
WE3HTL
2.32 "WE3Max. 1 "0.88 "4 °1 / 16 "7500 RPM2.32 "€134.55
A
WE5HTL
3.13 "WE5Max. 1-1 / 8 "0.88 "4 °1 / 16 "7500 RPM3.13 "€203.93
A
WE10HTL
3.65 "---4 °1 / 16 "7500 RPM-€233.09
ajánlatkérés
A
WE20HTL
4.48 "WE20Max. 1-11 / 16 "1"3 °0.09375 "6600 RPM4.48 "€314.78
A
WE30HTL
5.42 "WE30Max. 2-1 / 8 "1.25 "3 °0.09375 "5800 RPM5.42 "€436.10
A
WE40HTL
6.63 "WE40Max. 2-11 / 16 "1.75 "3 °0.09375 "5000 RPM6.63 "€573.98
A
WE50HTL
8.13 "WE50Max. 2-11 / 16 "1.75 "3 °0.09375 "4200 RPM8.13 "€758.36
A
WE60HTL
8.75 "WE60Max. 3-1 / 8 "2"2 °1 / 8 "3800 RPM8.75 "€962.59
A
WE70HTL
9.25 "---2 °1 / 8 "3600 rpm-€1,782.87
ajánlatkérés
A
WE80HTL
11.3 "---2 °1 / 8 "2000 RPM-€1,903.44
ajánlatkérés
A
WE3HMTL
59 mm---4 °1.6 "7500 RPM-€167.17
A
WE4HMTL
66 mm---4 °1.6 "7500 RPM-€167.17
A
WE5HMTL
80 "---4 °1.6 "7500 RPM-€190.75
A
WE10HMTL
93 mm---4 °1.6 "7500 RPM-€217.46
A
WE20HMTL
114 "---3 °2.4 "6600 RPM-€317.68
A
WE30HMTL
138 mm---3 °2.4 "5800 RPM-€424.02
A
WE40HMTL
168 "---3 °2.4 "5000 RPM-€574.39
A
WE50HMTL
207 mm---3 °2.4 "4200 RPM-€842.29
A
WE60HMTL
222 "---2 °3.2 "3800 RPM-€1,081.83
A
WE70HMTL
235 mm---2 °3.2 "3600 rpm-€1,687.12
A
WE80HMTL
287 mm---2 °3.2 "2000 RPM-€2,755.18

Dura-Flex kúpos záró agyak

A TB Wood Dura-Flex, Taper-Lock gumiabroncs-csatlakozóagyai olyan tengelykapcsoló elemek, amelyeket a tengelyvégek könnyű összekapcsolására terveztek, ha tengelykapcsoló karimákkal használják. Ezek az agyak ideálisak szivattyúkhoz, motorokhoz, kompresszorokhoz és ipari alkalmazásokhoz is. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású acélszerkezetük van, és egy reteszhornyos rögzítőcsavar helye biztosítja a szoros illeszkedést a tengelyen. Válasszon a Taper-Lock tengelykapcsoló agyak széles választékából, amelyek W3-tól W60-as méretben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?