BALDOR MOTOR IDDRPM363006R1 inverteres munkamotor, 460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 300 LE, 3 fázis, DPG-FV, RL3614 váz

Raktáron
Tétel: AJ6WDB Típus: IDDRPM363006R1

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€83,008.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
erősítők352.0 A
Alap típusaMerev
VámértékCONT
KeretRL3614
Keret anyagLátható laminálások
Frekvencia40.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők352.0 A
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályH
teljesítmény300.000 hp
Teljes hossz43.22 "
Fázis3
Szolgáltatási tényező1
Sebesség1,175 rpm
Szinkron sebesség1,200 rpm
Feszültség460 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 805.5
HS-kód85015381
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELTÉTELEZETT BALDOR - IDDRPM403006
    • Termékcsalád: Általános ipari
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: C-Face
    • Tengely átmérője: 2.874 in
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható

Termékváltozatok

TermékekModellHPerősítőkHázteljesítményTeljes hosszFázisÉrtékelésRPMÁr
BALDOR MOTOR IDBRPM18154C Inverteres terhelhetőségű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEBC, FL1844C váz | AJ6WAY IDBRPM18154C15 hp----3 tel60 Hz-€10,979.81
BALDOR MOTOR IDBRPM21254C Inverteres terhelhetőségű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 LE, 3 fázis, TEBC, FL2162C váz | AJ6WAZ IDBRPM21254C25-TEBC25 HP-3-1770/3535€12,524.98
BALDOR MOTOR IDBRPM21304C Inverteres terhelhetőségű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 LE, 3 fázisú, TEBC, FL2162C váz | AJ6WBA IDBRPM21304C30-TEBC30 HP-3-1765/3525€12,524.98
BALDOR MOTOR IDBRPM21404 Inverteres terhelésű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 LE, 3 fázis, TEBC, FL2173 váz | AJ6WBB IDBRPM2140440-TEBC40 HP-3-1770/3525€14,183.17
BALDOR MOTOR IDBRPM25504 Inverteres terhelésű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 LE, 3 fázis, TEBC, FL2570 váz | AJ6WBC IDBRPM2550450-TEBC50 HP-3-1775/3545€14,830.35
BALDOR MOTOR IDBRPM25604 Inverteres terhelésű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 LE, 3 fázis, TEBC, FL2578 váz | AJ6WBD IDBRPM2560460-TEBC60 HP-3-1775/3540€21,603.55
BALDOR MOTOR IDBRPM25754 Inverteres terhelésű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 LE, 3 fázis, TEBC, FL2586 váz | AJ6WBE IDBRPM2575475-TEBC75 HP-3-1775/3545€25,685.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR IDDRPM363006R1 inverteres munkamotor, 460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 300 LE, 3 fázis, DPG-FV, RL3614 váz
€83,008.12 /Mértékegység