BALDOR MOTOR IDBRPM21304C Inverteres terhelhetőségű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 LE, 3 fázisú, TEBC, FL2162C váz | AJ6WBA

BALDOR MOTOR IDBRPM21304C inverteres munkamotor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 LE, 3 fázis, TEBC, FL2162C keret

Raktáron
Tétel: AJ6WBA Típus: IDBRPM21304C

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,524.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
Környezeti (C)40
OsztályKÉSZLET
HázTEBC
LábjegyzetekRPM AC
KeretFL2162CZ
Keret méretFL2162CZ
FrekvenciaN / A
HP30
Szigetelési osztályH
FelszerelésLábba szerelt
teljesítmény30 HP
Fázis3
RPM1765/3525
Szolgáltatási tényező1
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 148.5
HS-kód85015230
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHPerősítőkHázteljesítményTeljes hosszFázisÉrtékelésRPMÁr
BALDOR MOTOR IDBRPM18154C Inverteres terhelhetőségű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEBC, FL1844C váz | AJ6WAY IDBRPM18154C15 hp----3 tel60 Hz-€10,979.81
BALDOR MOTOR IDBRPM21254C Inverteres terhelhetőségű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 LE, 3 fázis, TEBC, FL2162C váz | AJ6WAZ IDBRPM21254C25-TEBC25 HP-3-1770/3535€12,524.98
BALDOR MOTOR IDBRPM21404 Inverteres terhelésű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 LE, 3 fázis, TEBC, FL2173 váz | AJ6WBB IDBRPM2140440-TEBC40 HP-3-1770/3525€14,183.17
BALDOR MOTOR IDBRPM25504 Inverteres terhelésű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 LE, 3 fázis, TEBC, FL2570 váz | AJ6WBC IDBRPM2550450-TEBC50 HP-3-1775/3545€14,830.35
BALDOR MOTOR IDBRPM25604 Inverteres terhelésű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 LE, 3 fázis, TEBC, FL2578 váz | AJ6WBD IDBRPM2560460-TEBC60 HP-3-1775/3540€21,603.55
BALDOR MOTOR IDBRPM25754 Inverteres terhelésű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 LE, 3 fázis, TEBC, FL2586 váz | AJ6WBE IDBRPM2575475-TEBC75 HP-3-1775/3545€25,685.41
BALDOR MOTOR IDBRPM281004R1 Inverteres terhelhetőségű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 100 LE, 3 fázis, TEBC, FL2890 váz | AJ6WBF IDBRPM281004R1100-TEBC100 HP-3-1780/3555€28,991.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR IDBRPM21304C inverteres munkamotor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 LE, 3 fázis, TEBC, FL2162C keret
€12,524.98 /Mértékegység