JOBOX 433000 Tank With Chest, Combo, L-Shaped, 48.25 x 31 x 19 Inch Size, Bright, Aluminium | CM9GLV

JOBOX 433000 tartály mellkassal, kombinált, L-alakú, 48.25 x 31 x 19 hüvelykes méretű, fényes, alumínium

Cikkszám: CM9GLV Típus: 433000
€2,737.72 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadéktranszfer tartály
színekFényes
befejezTiszta kabát
Fogantyú stílusEmelőgyűrű
Magasság19 "
Hossz48.25 "
AnyagAlumínium
CsomagolásDobozban
AlakL alakú
Szélesség31 "

Termék részletek:

A Crescent 433000 Fuel-N-Tool áttöltő tartály kivehető mellkassal biztosítja az üzemanyagok, gázolaj, benzin és egyéb gyúlékony folyadékok biztonságos és biztonságos szállítását, miközben megtartja a pótkocsi rakterét. Az L-alakú konfiguráció minden crossover teherautóval kompatibilis, és képes kezelni egy 74 gallonos folyadékot a helyszíni járművekben vagy berendezésekben.

Jellemzők:

  • Szivárgásmentes rozsdamentes acél lapátfogantyúkkal rendelkezik, amelyek megakadályozzák a nedvesség és a szennyeződés bejutását.
  • 2 hüvelykes NPT-vel megerősített dugókkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a szivattyú egyszerű felszerelését a tartály mindkét oldalára.
  • Az integrált központi terelőlapok extra erőt biztosítanak, és szabályozzák a tartalom áramlását mozgás közben.
  • Nagy teherbírású konzolokkal rendelkezik, amelyek az egységet a padlóágyhoz rögzítik.
  • Merev szerkezeti fedéllel rendelkezik, amely extra biztonságot nyújt a tárolóláda számára, és nagy teherbírású gázrugós fedéllel rendelkezik, amely magától felemelkedik a kényelmes hozzáférés érdekében.
  • Nagy teherbírású fedélütközőkkel rendelkezik, amelyek szorosan zárva tartják a fedelet a kiömlések és a veszélyes folyadékok kifröccsenése ellen.
  • A beépített leeresztőcsavar lehetővé teszi a tartályok egyszerű és teljes igény szerinti ürítését.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 433000 tartály mellkassal, kombinált, L-alakú, 48.25 x 31 x 19 hüvelykes méretű, fényes, alumínium
€2,737.72 /Mértékegység