BALDOR MOTOR EM3587T Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 145T váz | AJ6UBD

BALDOR MOTOR EM3587T háromfázisú motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 145T váz

Raktáron
Tétel: AJ6UBD Típus: EM3587T

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,078.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők5.8/2.9
BázisRG
Lebontási nyomaték25.5 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret145T
Teljes terhelési nyomaték5.95 LB-FT
HP2
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.73 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény2
Fázis3
Power Factor75
FelülvizsgálatJ
RPM1750
Hőmérséklet Emelkedik56 ° C
típus0527M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.1
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

A Baldor EM3587T motor része a Baldor Super-E általános célú váltakozó áramú motorjainak, amelyek meghaladják a NEMA Premium hatékonysági követelményeit általános automatizálási, élelmiszer-feldolgozási és gyártási alkalmazásokhoz. Ez a motor merev talppal rendelkezik, így minden szögben könnyen felszerelhető.

Jellemzők:

  • A Baldor EM3587T motor egy 2 LE-s, 3 fázisú, 60 Hz-es motor, amely 208-230 vagy 460 VAC tápfeszültségről működik.
  • Teljesen zárt ventilátorhűtéses (TEFC) házzal van felszerelve, amelynek ventilátora keringeti a levegőt a keret háza felett és továbbítja a keletkezett hőt.
  • Ennek a Super-E motornak egy túlméretezett védődoboza van az egyszerű csatlakoztatás érdekében.
  • Kulcsos tengely kialakítása a maximális hatékonyság érdekében.
  • Ez az 1750 ford./perc fordulatszámú, egysebességes motor F osztályú szigetelési tekercsekkel rendelkezik a magas hőmérsékletek kezelésére.
  • Öntöttvas NEMA 145T kerettel rendelkezik a szerkezeti szilárdság, a tartósság és a szabványos méretezés érdekében.
  • Ez a Baldor EM3587T motor inverteres tüskeálló szigetelési rendszerrel rendelkezik, hogy megfeleljen a VFD követelményeknek, és inverterkésznek tekinthető.
  • Szolgáltatási tényezője 1.15.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UR
  • CSA EEV (energiahatékonysági ellenőrzés)
  • CSA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mire használható a NEMA besorolású motorház?

V. A NEMA szabványos méretekkel rendelkező motorvázak lehetővé teszik több márkájú motorok egyszerű cseréjét és beszerelését, változtatás nélkül.

K. Melyik csapágyat használják ebben a Baldor EM3587T motorban?

A. A Baldor EM3587T motor golyóscsapágyakkal rendelkezik, amelyek újrazsírozhatók és súrlódásgátló tulajdonságokkal rendelkeznek a hosszú élettartam érdekében. Ezek a golyóscsapágyak Exxon Polyrex EM zsírral vannak kenve a magas csapágyvédelem és a hosszú kenési élettartam érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellKereterősítőkBázisKeret anyagKeret méretTeljes terhelésű erősítőkTeljes terhelés hatékonyságaHPÁr
BALDOR MOTOR EM2276T Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5€5,522.04
BALDOR MOTOR EM2280T Háromfázisú motor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Vas-7.9 A--€6,832.88
BALDOR MOTOR EM2332T Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, 256T váz | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10€6,468.54
BALDOR MOTOR EM2333T Háromfázisú motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15€3,850.49
BALDOR MOTOR EM2334T Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256T váz | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20€4,668.35
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256T váz | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20€5,909.94
BALDOR MOTOR EM2394T Háromfázisú motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15€4,740.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM3587T háromfázisú motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 145T váz
€2,078.45 /Mértékegység