BALDOR MOTOR Általános célú motorok, háromfázisú, lábra szerelhető, teljesen zárt


Szűrő
Csapágy típusa: Labda , Tervezés: B , Kötelesség: CONT , Kötelezettségi besorolás: CONT , Hz: 60 , IP besorolás: 44 , Beépítési: F1 , NEMA Design: B , Garancia: 2 év
StílusModellKereterősítőkBázisKeret anyagKeret méretTeljes terhelésű erősítőkTeljes terhelés hatékonyságaHPÁr (ÁFA nélkül)
A
EM2555T-4G
----404T115-100 hp€19,106.25
B
EM3538
-----1.54 / .7782.5-€1,102.27
C
EM4400T
---Öntöttvas405T224/112-100 hp€22,645.36
D
M3355
---Acél421.2 / .6-1/6 LE€800.71
C
EM4314TS
---Öntöttvas364TS136/68-60 hp€16,776.08
B
EM3713T
---Acél215T36.8-34/17-15 hp€3,940.73
E
NM3542
---Acél562.8/1.4-3/4 LE€855.54
E
NM3454 / 35
-----.8 / .480-€985.74
C
EM4400T-12
---Öntöttvas405T224/112-100 hp€28,015.72
F
EM4416T-4
-----21395.4-€44,042.48
B
EM3614T
---Acél184T7/3.5-2 hp€2,313.58
F
EM4412T-4
---Öntöttvas444TS137-125 hp€31,232.27
C
EM4400TS
-----224/11295.4-€35,573.92
F
EM4407TR-4
-----22396.2-€45,793.54
F
EM4407T-4
---Öntöttvas447T223-200 hp€43,483.93
F
EM4406T-4
-----16995.8-€30,784.51
C
EM4402T-4
---Öntöttvas405TS110-100 hp-
ajánlatkérés
C
EM4316TS
---Öntöttvas365TS171/85.9-75 hp€19,615.69
F
EM4413T-4
---Öntöttvas445TS164-150 hp€36,749.29
C
EM4314T-12
---Öntöttvas364T136/68-60 hp€19,292.43
B
EM3607T
-----5-4.8/2.487.5-€1,860.70
C
EM4316T-12
---Öntöttvas365T172/85.9-75 hp€22,559.23
D
M3353
421 / .5RG----. 13€707.05
E
NM3454
481 / .5RG----. 25€613.38
E
NM3455
481.4 / .7RG----. 25€846.41
D
M3458
481.6 / .8RG----. 33€712.75
D
M3460
482/1RG----.5€737.08
D
M3454
481.3 / .65RG----. 25€757.27
D
M3461
482/1RG----.5€1,033.54
D
M3455
481.4 / .7RG----. 25€1,136.99
D
M3463
482.6/1.3RG----. 75€758.45
D
M3464
483.2-3/1.5RG----. 75€1,122.74
E
M3457
481.4 / .7RG----. 33€681.18
D
M3452
481.1 / .55RG----. 17€1,078.73
D
M3532
561.5-1.6 / .8RG----. 25€1,326.15
B
EM3545
562.8/1.4RG----1€1,423.18
B
EM3550
564-3.8/1.9RG----1.5€1,655.76
G
ENM3546
562.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-Acél-1.5 A--€1,387.82
B
EM3555
565.3-5/2.5RG----2€1,781.72
B
EM3558
566-5.8/2.9RG----2€1,755.08
D
M3536
561.8-2/1RG----. 33€1,444.94
D
M3538
562/1RG----.5€800.68
D
M3539
562.4/1.2RG----.5€1,387.10
B
EM3554
564.5-4.4/2.2RG----1.5€1,610.44
D
M3541
562.6/1.3RG----. 75€913.63
D
M3538 / 35
562.42-2.24/1.12RG----.5€942.35
E
M3534
561.6 / .8RG----. 33€754.23
D
M3542
563.2-3/1.5RG----. 75€948.41
E
NM3534
561.4 / .7RG----. 33€686.49
B
EM3556
563.6/1.8RG----1€1,895.55
D
M3531
561.4 / .7RG----. 25€1,090.26
E
NM3539
562/1RG----.5€1,210.77
E
NM3538
561.8 / .9RG----.5€796.15
D
M3535
561.8 / .9RG----. 33€1,224.51
B
EM3546
563.1-3/1.5RG----1€1,436.16
D
M3537
562/1RG----.5€828.70
H
KNM3457/35
56C1 / .5N----. 33€1,017.74
G
VEM8004
56C4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-Acél-2.2 A--€1,740.66
G
VEM8003
56C3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-Acél-1.5 A--€1,852.99
D
M3543
56H3.3-3/1.5RG----. 75€1,125.10
D
M3560
56H2.4-2.5/1.25RG----.5€1,620.83

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?