Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LITTLE GIANT PUMPS 580513 Vegyi transzfer szivattyú, 1/25 LE, 115 V, nem merülő

Raktáron
Tétel: AD9FPX Típus: 580513Kereszthivatkozás: 4RL30
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
€476.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
erősítők0.64
Csapágy típusTolóerő
CsapágyakTolóerő
Kapacitás8.5 gpm
Vezetékhossz6 ft.
Vezeték típusa3-vezetékes SJP
DesignGravitációs előtolás, megköveteli, hogy a szivattyú bemenete alacsonyabb legyen, mint a folyadék szintje
Kirakodás1/2 "MNPT
Teljes terhelésű erősítők1.43
TömítésBuna-N
TömítőanyagBuna-N
GPM @ 1 Ft. a feje8.5
GPM 1 lábon8.5
GPM 3 lábon7.8
GPM 6 lábon6.8
GPM 9 lábon5.5
GPM víz @ 3 Ft. a feje7.7
GPM víz @ 6 Ft. a feje6.8
GPM víz @ 9 Ft. a feje5.5
Magasság5"
Házpolipropilén
Ház anyagapolipropilén
HP1/25
Hz50/60
járókerékpolipropilén
Járókerék anyagaÜveggel töltött polipropilén
Beömlőnyílás1/2 "FNPT
Hossz8.9 "
Folyékony hőmérséklet150 fok. F
Max. Fej14.6 Ft.
Max. Fajsúly1.1
Max. Viszkozitás100 SSU
MotorházOPFC
FelszerelésVízszintes
Üzemi nyomás6.3 PSI
Kivezetés1/2 MPT
PSI6.3
RPM2700/3000
Lekapcsol14.6 ft.
Hőmérséklet (F) @ 0 PSIG150
Hőmérséklet (F) @ 10 PSIG150
Hőmérséklet (F) @ 20 PSIG140
Hőmérséklet (F) @ 30 PSIG120
típusMágneses meghajtó
Feszültség230V
Watts100W
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.79
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8413810040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szivattyúfej 580598

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkHzWattsÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 580503 Vegyi szállító szivattyú, 115V | BT4GJL 580503 580503115V1.4360109W€395.75
ajánlatkérés
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 580523 Vegyi szállító szivattyú, 115V | BT4JNQ 580523 580523115V6.460109W€395.75
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 580513 Vegyi transzfer szivattyú, 1/25 LE, 115 V, nem merülő
€476.47 /Mértékegység