BALDOR MOTOR EL1408T Single Phase Motor, 208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, ODP, 184T Frame | AJ6TGG

BALDOR MOTOR EL1408T egyfázisú motor, 208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, ODP, 184T váz

Raktáron
Tétel: AJ6TGG Típus: EL1408T

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,183.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők12.5-11.2
BázisRG
Lebontási nyomaték20.4 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázOPSB
Keret184T
Teljes terhelési nyomaték9 LB-FT
HP3
Hz60
SzigetelésF
Vezet2 # 14 A PH, 2 # 16 B PH
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.4 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény3
Fázis1
Power Factor98
FelülvizsgálatU
RPM1750
Hőmérséklet Emelkedik56 ° C
típus3634LC
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.45
Hajó magassága (cm)38.42
Hajó hossza (cm)54.93
Hajószélesség (cm)40.96
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 19.8 LB-FT
    • Adattábla száma: NP2117L
    • Felhúzási nyomaték: 16.7 LB-FT
    • Induló áram: 70.2 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkerősítőkBázisHPSzigetelésSzigetelési osztálymotor típusaNem terhelő áramÁr
BALDOR MOTOR EL11203 Egyfázisú motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, ODP, 48 Frame | AJ6TEX EL112032.6/1.3--1/4 LE-F--€787.56
BALDOR MOTOR EL11204 Egyfázisú motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, ODP, 48 Frame | AJ6TEY EL112042.9/1.45--1/4 LE-F--€939.73
BALDOR MOTOR EL11205 Egyfázisú motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, ODP, 48 Frame | AJ6TEZ EL112053/1.5--1/3 LE-F--€831.71
BALDOR MOTOR EL11206 Egyfázisú motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, ODP, 48 Frame | AJ6TFA EL112063.4/1.7--1/3 LE-F--€846.81
BALDOR MOTOR EL11207 Egyfázisú motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, ODP, 48 Frame | AJ6TFB EL112071.9 A3.8 A @ 115 V 1.9 A @ 230 V---B3421LC-€1,002.46
BALDOR MOTOR EL11208 Egyfázisú motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, ODP, 48 Frame | AJ6TFC EL112084.9/2.5--1/2 LE-F--€885.14
BALDOR MOTOR EL11209 Egyfázisú motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, ODP, 48 Frame | AJ6TFD EL112092.4 A4.7 A @ 115 V 3.2 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V---B3424LC-€950.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EL1408T egyfázisú motor, 208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, ODP, 184T váz
€2,183.81 /Mértékegység